7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用 吊下荷重(kg)3 材質スチール 付属品十字穴付サラ木ねじ トラスコ品番364-6149 質量(g)15 寸法L(mm)42 寸法H(mm)32 寸法d(mm)3 寸法A(mm)32 寸法D(mm)5 寸法P(mm)18 吊下荷重N(kgf)39(4)
1個
84 税込92
当日出荷

木材壁取付のベーシックなフック 使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)3
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)回転玉付フック
安全な玉付の先端をもつ新しい回転フックです。首を左右に180度振ることができますので不要の時はかさばりません。
安全荷重(kg)3 材質ステンレスSUS304
1箱(2個)
579 税込637
翌々日出荷

WAKI(和気産業)回転コート掛
首を左右に180度振ることが出来ますので、不要の時は折りたたむ事の出来る回転フックです。
安全荷重(kg)3 材質鉄、ニッケルメッキ
1箱(2個)
429 税込472
翌々日出荷

レバー式を採用した、レバーを上下するだけで簡単に取り付け・取り外しができる強力吸盤フックシリーズです。フック部には奥行のあるL字型を採用、幅広なものを掛けるのにも最適です。また、物を掛ける時に邪魔にならないようにレバーは上方可倒式とし、フック部の空間を広げました。フック部は、左右に180度回転します。フック部は可動式で壁面側に倒せるため使用しない時には邪魔にならずに、安全です。
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス、吸盤:PVC 仕様吸盤式
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐荷重3kgの粘着式スイングフック。フック可動域は360°回転、180°スイング。アーム部はサビにくいステンレス製。
用途粘着フック 材質ABS樹脂/ステンレス304/ポリエチレン 寸法(mm)粘着部:40四方 耐荷重(kg)3
1パック(2個)
319 税込351
当日出荷

フックは上下「フリー回転」と「360度12方向」お好きな向きで固定が可能。 フックを移動して、フックを固定・回転・垂直掛け・斜め掛けを行えます。
用途お部屋や脱衣場・作業場の収納に。 パイプラック・クローゼットパイプ・物干し竿・カーテンレール・長押等。 材質ABS樹脂
1個
429 税込472
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)