17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライディスプレイスタンド
32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。対応VESAは100×100~400×400。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください 使用工具プラスドライバー/手袋 耐荷重(kg)30(ディスプレイ) キャスターあり 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 画面サイズ50インチ 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)50 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下) 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワBeConn スタンド式ディスプレイマウント
エコ商品
移動も容易なキャスター付きです。木目調パネルでごちゃつく配線もすっきり目隠しできます。オプション収納ボックスを取り付ければリモコン類もあわせて片づけられて便利です。VESA規格:200×200、400×200、300×300、400×400対応。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ABSエッジ、ベース:メラミン樹脂、キャスター:ナイロン 質量(kg)約31 ナチュラル×ブラック 耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×570×1433 対応インチサイズ31~55 グリーン購入法適合 VESA対応200×200、400×200、300×300、400×400
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

会議テーブルの高さ(H700ミリ)にジャストフィットした移動式テレビスタンド 少し小振りなテレビスタンドです。 少人数でのテレビ会議やミーティング時に使い勝手のよい、省スペース設計で足元もスッキリしています。
耐荷重(kg)30 対応インチサイズ32~50
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

中型ディスプレイ用2連金具。
積載荷重(kg)2台で~30 対応インチサイズ~43型
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

ラタン調テレビ台140cm幅!。木板とラタン調のシートの色味のデザイン性に拘ったテレビ台です。前板にラタンシートを使用することで、お部屋の空間をさわやかに魅せます。鉄脚にすることで、圧迫感を無くし、お掃除ロボット通れるスッキリデザインです。左右の扉は開き戸なのでスムーズに出し入れでき、大容量の収納スペースがございます。シャビーオーク×ブラックアイアン、ホワイトオーク×ホワイトアイアンの相性のいい組み合わせです。棚板は可動できるので、お好みの高さに調整できます。テレビサイズ63インチまで対応できます。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)約21.2 耐荷重(kg)30 寸法(cm)W140×D40×H44 素材構造部材:パーチクルボード,MDF表面加工:PVC(ラタン部分) 対応インチサイズ63インチまで
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)最大30 角度調整範囲0~+12° 適合モニターサイズ24~55インチ 対応VESA規格75×75~200×200
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。縦設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須) 付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ 材質スチール ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~600mm ディスプレイ(取付)縦設置専用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
219,800 税込241,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)ツイン金具(両面)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
耐荷重(kg)30 付属品ベース金具、テレビ取付ブラケット(左右)各1、六角ねじ×5、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、六角スパナ×1 質量(kg)約5 対応インチサイズ~50V型 関連資料(0.29MB)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32~55V型ディスプレイ対応。キャスター付き。縦・横設置可。VESA規格100~400mm。耐荷重30kg。画面傾斜15°設置または垂直設置選択自由。付属品(ディスプレイ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ等)。OPTION別売りで15cmUPのアタッチメントやSTB収納もございます。
用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。 取付幅(mm)VESA/100~400 取付高(mm)VESA/100~400 耐荷重(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板は前後上下可動式。 上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。 取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ホワイト木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~55V型 耐荷重(kg)30 ホワイト木目(背板リバーシブル:ホワイト木目) 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130 付属品転倒防止器具 材質スチール製フレーム+木質繊維版 取扱説明書組立説明書(1.26MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ 材質スチール ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~600mm キャスターΦ32mm 低床キャスター ディスプレイ(取付)縦設置専用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
1台
229,800 税込252,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 棚板は前後上下可動式。 上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。 取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~55V型 耐荷重(kg)30 ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目) 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130 付属品転倒防止器具 材質スチール製フレーム+木質繊維版 取扱説明書組立説明書(5.25MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンド
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.23MB)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンド
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.26MB)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンド
折り畳み可能で持ち運びに便利な傾斜タイプの簡易サイネージスタンド 機動性を追求し、パイプ形状の軽量本体、後部ローラーキャスター付き
付属品ディスプレイ取付ねじセット 関連資料(0.27MB)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンド
移動に便利なローラーキャスター付き 垂直タイプの簡易サイネージスタンド パイプ形状の軽量な本体 ACアダプタの設置や配線に便利な背面ホルダー付き
付属品ディスプレイ取付ねじセット 関連資料(0.24MB)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)