カテゴリ

  • 家電(3)
    • 三脚(1)
    • 雲台(2)
絞り込み
ブランド
  • SLIK(スリック)(3)
縮長(mm)
  • 600~700未満(1)
耐荷重(kg)
  • 4
  • 0.2(2)
  • 1(6)
  • 1.5(3)
  • 2(5)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 5(5)
  • 7(2)
  • 13(1)
  • 18(1)
質量(g)
  • 600~700未満(2)
  • 2000~2500未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slik」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 27mm径3段中型アルミ三脚 エイブル 300 FX SLIK(スリック)

    27mm径3段中型アルミ三脚 エイブル 300 FX

    SLIK(スリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    脚の固定はロックノブ方式を採用。エレベーターの交換や切り離しの手間なく、ローポジション34cmから全高139cmをカバー。充実装備のプロ用三脚。風景撮影など、じっくり構図を決めたいシーンに適した2ハンドル3WAY雲台を装備。三脚ケースが付属。
    付属品ケースストローク(mm)EV/115質量(g)2300段数3積載荷重(kg)4(推奨)全高(mm)1390【EV下げ】1275最低高さ(mm)地上/340縮長(mm)650
  • 3ウェイ雲台 SLIK(スリック)

    3ウェイ雲台

    SLIK(スリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    「アルカスイス互換」のクイックシューに対応する、3ウェイ雲台です。三脚取り付けネジはU1/4・U3/8両対応で様々な三脚に組み合わせ可能です。
    適合機材:フルサイズミラーレス+300mmズーム、三脚:パイプ径25mm~28mmの中型三脚寸法(mm)カメラ台:60×32質量(g)645積載荷重(kg)最大4
  • 動画対応3ウェイ雲台 SLIK(スリック)

    動画対応3ウェイ雲台

    SLIK(スリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    操作頻度の少ない水平ティルトハンドルは短くすることで突出部分を減らし、コンパクトなシルエットに仕上げました。 また、これにより収納時にハンドルをつなげた際の長さをより短くなりました。カメラの「上下」方向と「左右」方向の2カ所に、動きの抵抗を調整する「フリクション調整機能」を装備しています。調整することにより、「動画に対応する抵抗感のある動き」と、「静止画撮影時の動き」の両方に対応できます。クイックシューにはDIN規格を採用。取付部が正方形をしているので縦長、横長でも取り付け可能です。 取付ける機材との接地面が大きくなる方向への取り付け、三脚の性能を最大限に発揮できます。
    適合脚部重量が1300g以上の三脚寸法(mm)50×76(カメラ台)高さ(mm)105質量(g)650最大積載量(kg)4三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)40
三脚カテゴリ
関連カテゴリ
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
"slik" 耐荷重:4kg 【通販モノタロウ】