SLIK(スリック)
3ウェイ雲台
「アルカスイス互換」のクイックシューに対応する、3ウェイ雲台です。
三脚取り付けネジはU1/4・U3/8両対応で様々な三脚に組み合わせ可能です。
適合
機材:フルサイズミラーレス+300mmズーム、三脚:パイプ径25mm~28mmの中型三脚
寸法(mm)
カメラ台:60×32
質量(g)
645
積載荷重(kg)
最大4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79822106
SH747
¥
25,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください