3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイルドレールフック専用パーツ。 設置は電動ドライバーで壁に取付けるだけ。 専用のフックやバスケット、パーツBOXと組み合わせてご使用ください(別売)
耐荷重(kg)40 材質 長さ(mm)610 幅(mm)100 ブラック 高さ(mm)17
1個
799 税込879
当日出荷

HAMILeX(ハミレックス)収納ボックス
大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能 使用中に付属の鍵を掛ける事ができるフックを扉内に装備 背面に直径50mmの配線穴を装備(3カ所) 扉にシリンダー錠を採用。(盗難防止)
付属品棚板1枚、コーナーガード2個 質量(kg)約23 耐荷重(kg)総耐荷重:40、棚板:20以下、底板:30以下 適合品番PL-5337B/5355B 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×476×378 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×495×450 関連資料(0.32MB)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大40kg壁寄せディスプレイスタンド
エコ商品
耐荷重最大40kgに対応した壁寄せディスプレイスタンドです。壁寄せタイプのスタンドだから受付や会議室でも圧迫感なくすっきりと設置できます。壁寄せスタンドを採用しているため、スタンド部分が邪魔にならず、すっきりと設置できます。受付や会議室でもスペースを取らず、圧迫感がありません。耐荷重最大40kgまで対応しているので、大型ディスプレイの設置も可能です。スタンド正面に目隠し板がついており、後ろの小型パソコンの収納スペースや、液晶ディスプレイの電源ケーブルなどを隠すことができます。ケーブルフックが付いているので、煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、ケーブルフック、壁当てボルト一式、必ずお読みください、組立説明書 質量(kg)約30.3 ブラック 使用温度範囲(℃)0℃~+40℃ 耐荷重(kg)取付可能:最大40 棚板耐荷重(kg)最大5 ディスプレイ(目安)43~75型液晶ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~600mm×400mm 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×50×188 棚板高さ調整(mm)150(50mmピッチ3段階) 組立時間約30分(大人2人) 高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約120mm (20mmピッチ6段)、VESA 300mm:約100mm (20mmピッチ5段)、VESA 400mm:なし 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×20 転倒角度(°)15(後方除く) 対応VESA規格200mm×200mm~600mm×400mm
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷