一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。
開脚角度は2段階調節で固定できます。
レバー式ロックで脚部を4段階に伸縮できます。
雲台部分をはずすことができ、組み合わせで様々な撮影状況に対応できます。
ローアングル撮影に対応しています。
脚を取り外して一脚としても使用できます。
三脚の下部に雲台を取り付けて俯瞰撮影ができます。
平面の作品や書類の表紙、絵画等の撮影に向いています。
カメラの取り付けは、取り外しできる雲台組み込みのクイックシュー式です。
水準器付きです。
石突きは滑りにくいゴム製です。
付属品キャリングケース、六角レンチ(大・小)各1本
段数4段
耐荷重(kg)5
取付ねじ径(inch)(カメラ取付)1/4
縮長(mm)445
地上高さ(mm)(最高)1550、(最低)405
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
中型三脚に対応する、2ハンドル3ウェイ雲台。丸みを帯びた流面形のデザインが特長。カメラ取り付けはクイックシュー式。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式です。
適合脚部重量1300g以上、パイプ径24mm-28mmの小型から中型の三脚
寸法(mm)46×54(カメラ台)
高さ(mm)100
質量(g)650
最大積載量(kg)5
取付ねじU1/4(カメラ)
三脚取付ねじU1/4
ベース径(Φmm)40
1個
¥7,998
税込¥8,798
36日以内出荷
素早いセッティング、簡単な運搬で美しい映像を得る事が
出来ます。
このフルードビデオシステムは軽量でサイドロック式ビデオ
プレートのため様々なプロのカメラマンの要求にお応えします。
困難な現場に向けて作られておりフリードビデオ雲台と優れた
三脚で皆様のご要望にお応えします。又運搬も非常に簡単です。
優れたサイドロック式はカメラを上から入れる事で後ろから差し
込むより簡単にセットできます。
これにより作業を迅速に進め、安全のための二重ロックは必要
有りません。
パン、ティルトともにフルードカートリッジのおかげで素晴ら
しいスムーズさを得られブレも極力抑えられています。
さらに優れた三脚とフルード雲台のおかげで広いレンジのレンズ
交換式DSLR等のカメラをサポートします。
カウンターバランスは2.4kgの固定ですが耐荷重は5kgまで有ります。
これだけでなく素早く出し入れのできる三脚ケースも付属して
いるので作業終了後の撤収も簡単です。
フルードビデオ雲台はモニター等アクセサリーが取り付けられる
ように3/8インチのメスネジが有ります。
三脚のみの場合は非常に軽量でコンパクト。
組み立てた時は様々な場所に設置が可能。
脚を閉じた時に持ち運びやすいようにラバーバンドでまとめる
事が出来ます。
仕様カウンターバランス:2.4kg
質量(kg)3.56
耐荷重(kg)最大5
高さ(cm)全伸:154
最低高さ(cm)67.5
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
アルミニウム製ゴリラポッドスタンドと、Arca-Swiss(TM) 互換のクイックリリースプレートを備えたボールヘッドを組み合わせた、プロ仕様のフレキシブル三脚です。これまでに数々の賞を受賞し、著名なYouTuberのお気に入りでもあるこの三脚は、握る、立てる、巻き付ける、の三通りの使い方が可能です。耐荷重は5kgで、プロ仕様のカメラやデバイスを支えるための十分な強度を備えています。イタリア製。アルカスイス互換のクイックリリースプレート付きボールヘッド
用途様々な設置条件でカメラを支えるフレキシブルな脚とボールヘッド
質量(kg)0.74
耐荷重(kg)5
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE84」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E84 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。縮長555mmながら1,775mmの高さを実現。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):330●EV下げ全高(mm):1445●地上最低高(mm):295
付属品三脚ケース
質量(g)1970
段数4段
全高(mm)1775
最大積載荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)28
縮長(mm)555
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE83」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E83 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。雲台込みで2kgを切る軽さを実現しています。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1490●地上最低高(mm):340
付属品三脚ケース
質量(g)1925
段数3段
全高(mm)1845
最大積載荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)28
縮長(mm)675
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
高精度3ウェイ雲台として、カーボンマスターシリーズに搭載しているSH-806 NSの雲台単体発売を開始します。
上下・左右・縦位置/横位置の3軸を個別に調整でき、風景写真や静物写真ほか、あらゆるシーンで活用される雲台です。
3軸とも、固定時に構図のズレを抑える「コマ締め」方式を採用。より精密な撮影を実現します。雲台重量は670gと軽量なため、お持ちの三脚の雲台と交換することで、軽量化を図ることもできます。
高さ(mm)125
質量(g)670
最大積載量(kg)5
取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
関連キーワード