錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
仕上生地
フック部が大きく、ハンガーやカバンなどにおすすめです。おしゃれな木目調デザイン
静止荷重(kg)3(ピン)/5(ネジ)
材質カバー:木質ボード/フック:亜鉛ダイカスト
付属品壁取付金具/石こうボード用ピン/木壁用ネジ
寸法(高さH×奥行D)(mm)40×110
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
石こうボードに取り付けられるピンフック石こうボードや薄い壁板に取り付けられるピンフックです。取り付け後は壁の中でクロスするため、安定性が高く、ぐらつきに強いです。重いものも安心です。 【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁(4.5mm以下)、プリント合板※壁の裏にサン(横木)がある場合は、ハンマーで少しずつ打ち込んでください。
【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。
用途オフィス・リビング収納に
材質取付部・キャップ:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、ピン:ステンレス鋼線
コンクリート用フック。石こう、土壁、モルタル、ALCには使用できません。木壁の場合は付属の木ネジでとりつけてください
安全荷重(kg)5
色白
部屋の壁が便利な収納スペースになります。フック部が大きいので帽子やカバンなども掛けやすくなっています。フックは左右に動きます
静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
材質本体:アルミアルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用。このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質フック/鉄(ニッケルメッキ)、キャップ/ポリエチレン、取り付けピース/ABS樹脂、クギ/ステンレス
色シルバー
耐荷重(kg)5
1セット
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
額縁・キーホルダー、カレンダー、時計など様々の場面に役立つ「Jフックシリーズ」おまかせセット!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
専用工具がセットされているので、取付け簡単!
用途壁面専用。
耐荷重(kg)(Jフックミニ)5、(Jフックシングル)7、(ロックフック・クロックフック)3
材質フック(本体:鉄、クギ:ステンレス)、クギ押しくん(本体:AS樹脂、クギ抜き:ステンレス)
セット内容Jフックミニ・Jフックシングル(各2セット)、ロックフック・クロックフック(各1セット)、クギ押しくん(1個)
色ホワイト
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。服やバックを掛けられる便利なハンガーフック。フック部分が左右にスライドするので欠けるものの大きさに合わせて調整できます
静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
耐荷重最大40kgに対応した壁寄せディスプレイスタンドです。壁寄せタイプのスタンドだから受付や会議室でも圧迫感なくすっきりと設置できます。壁寄せスタンドを採用しているため、スタンド部分が邪魔にならず、すっきりと設置できます。受付や会議室でもスペースを取らず、圧迫感がありません。耐荷重最大40kgまで対応しているので、大型ディスプレイの設置も可能です。スタンド正面に目隠し板がついており、後ろの小型パソコンの収納スペースや、液晶ディスプレイの電源ケーブルなどを隠すことができます。ケーブルフックが付いているので、煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、ケーブルフック、壁当てボルト一式、必ずお読みください、組立説明書
質量(kg)約30.3
色ブラック
使用温度範囲(℃)0℃~+40℃
耐荷重(kg)取付可能:最大40
棚板耐荷重(kg)最大5
ディスプレイ(目安)43~75型液晶ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~600mm×400mm
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×50×188
棚板高さ調整(mm)150(50mmピッチ3段階)
組立時間約30分(大人2人)
高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約120mm (20mmピッチ6段)、VESA 300mm:約100mm (20mmピッチ5段)、VESA 400mm:なし
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×20
転倒角度(°)15(後方除く)
対応VESA規格200mm×200mm~600mm×400mm
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
関連キーワード