リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6
付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本
板厚(mm)5
仕上電解研磨
板幅(mm)25
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
寸法W(mm)30
板厚(mm)5
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ
棚受け金具L型棚受け
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)25
板厚(mm)3
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等
材質ステンレス
棚受け金具L型棚受け
補強バーは取り外し可能です。
取り外してコーナーの補強金具として使用できます。
(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)
板厚(mm)3
幅W(mm)25
寸法D(mm)6
穴径(Φmm)5
穴数6
寸法A(mm)20
寸法B(mm)30
寸法E(mm)6
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
穴径(Φmm)5
長さL(mm)120
板厚(mm)5
幅W(mm)30
材質SUS304
幅(mm)25
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)5
関連キーワード