移動に便利な低床キャスター付。
配線に便利なサイドスリット。
機器の設置に便利な棚板。
上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。
グレー木目で表面は硬くて傷が付きにくい、低圧メラミン仕上げ。
テレビは3段階の高さ調節が可能。
置き場所を選ばない自立型スタンド。
壁に寄せずに使用可能です。
耐荷重(kg)総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下
仕様低床キャスター付
付属品棚板1枚
質量(kg)約16
全高(mm)940/990/1040
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×420×843
棚板耐荷重(kg)5以下
対応インチサイズ~55V型
関連資料(12.5MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
デュアルTVカート:37インチから60インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(テレビ1台あたり耐荷重50kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:0.5mの範囲でディスプレイ2台の高さをシンクロ調整、テレビ中央から床までの高さ調節幅1.2mから1.7m。精確な調整ができる高さインジケータ付き。画面上下振り各+5/-10度。装置収納スペース:ウェブカメラやメディア機器の収納に便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.4mまで、下の棚は0.72mまで床からの高さを別々に調整可能。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpなどの薄型テレビ各種に対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、 400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。ネジ&スペーサー付属。モバイル型プレゼンテーションカート:ディスプレイ2台を積載できるキャスター付きTVラック。会議室や教室間を移動し、ミーティングやグループワークなどに活用。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能付き
質量(kg)37.5
耐荷重(kg)50
長さ(cm)71
保証期間2年間
VESAマウント(mm)200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
幅(m)2.2
高さ調節あり
調節範囲(mm)1200~1685
対応インチサイズ37~60インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)2.4
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
スタンダードなウォールナット木目柄。
スリットからスマートに配線が可能。
背面は付属の結束ベルトで配線処理が可能。
耐荷重(kg)総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下
付属品棚板1枚、結束ベルト2個、テレビ取付ネジセット
質量(kg)約25
全高(mm)1031/1081/1131
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×402×1030
棚板耐荷重(kg)5以下
対応インチサイズ~55V型
関連資料(12.5MB)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
関連キーワード