補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)25
板厚(mm)3
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6
付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本
板厚(mm)5
仕上電解研磨
板幅(mm)25
アームの角度を調整することで、段違いの場所・突起物がある場所でも棚が取り付けられる棚受け金具
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
耐荷重(kg)50
仕様メラミン焼付
セット内容棚受金具×1本、木ネジ(壁面取付用)×6本、木ネジ(棚板固定用)×4本塗装
幅(mm)25
板厚(mm)2
棚受け金具L型棚受け
材質アルミダイカスト
付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)
棚受け金具L型棚受け
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
寸法W(mm)30
板厚(mm)5
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ
棚受け金具L型棚受け
材質PC樹脂
耐荷重(kg)50(2個使用時)
適合(コアパーツ)Wベース専用
色ホワイト
最大外形寸法(mm)40.5×40.5×49
適合パイプ径(Φmm)32
設置位置間口1200mm以下
棚受け金具棚柱用
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
棚板の高さを自由に変更できます。
この止受は下部に出っぱりがないため、スペースが広く、棚板いっぱいに使用することができます。
耐荷重(kg)50(1段)
仕上2B
棚受け金具棚柱用
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい
材質鋼板
幅(mm)38
色ホワイト
耐荷重(kg)50
棚受け金具L型棚受け
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等
材質ステンレス
棚受け金具L型棚受け
関連キーワード