10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。 寸法W(mm)25 板厚(mm)3 取付穴数6 棚受け金具L型棚受け
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本) 棚受け金具L型棚受け
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンテックフリー棚受
アームの角度を調整することで、段違いの場所・突起物がある場所でも棚が取り付けられる棚受け金具
材質熱間圧延鋼板(SPHC) 耐荷重(kg)50 仕様メラミン焼付 セット内容棚受金具×1本、木ネジ(壁面取付用)×6本、木ネジ(棚板固定用)×4本塗装 幅(mm)25 板厚(mm)2 棚受け金具L型棚受け
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6 付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本 板厚(mm)5 仕上電解研磨 板幅(mm)25
1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。 寸法W(mm)30 板厚(mm)5 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ 棚受け金具L型棚受け
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等 材質ステンレス 棚受け金具L型棚受け
1個ほか
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス 棚受KLD型
座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上 穴径(Φmm)5 長さL(mm)120 板厚(mm)5 幅W(mm)30
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PC樹脂 耐荷重(kg)50(2個使用時) 適合(コアパーツ)Wベース専用 ホワイト 最大外形寸法(mm)40.5×40.5×49 適合パイプ径(Φmm)32 設置位置間口1200mm以下 棚受け金具棚柱用
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

スリーナイン島野ステン L型ハシゴ止受
棚板の高さを自由に変更できます。 この止受は下部に出っぱりがないため、スペースが広く、棚板いっぱいに使用することができます。
耐荷重(kg)50(1段) 仕上2B 棚受け金具棚柱用
1個
189 税込208
7日以内出荷

川喜金物(SOWA)白棚受フック付
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい 材質鋼板 幅(mm)38 ホワイト 耐荷重(kg)50 棚受け金具L型棚受け
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)