12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式一脚です。スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。
用途自立式一脚 段数4段 耐荷重(kg)8 脚径(mm)最大34
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FLUIDTECH搭載のビデオフルード一脚。3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製の4段モデルで、雲台取付ネジは1/4'', 3/8''兼用タイプになります。
耐荷重(kg)最大8 回転角度(°)360(パン) 高さ(cm)68(格納)、192(全伸)、68(最低) 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-20 段数4段(脚) ブラック 材質アルミニウム アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ 仕様CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:fixed-with1/4-20and3/8screws、クイックリリース:ノー、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60 質量(kg)1.2 縮長(mm)680
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

高品質アルミニウムを採用、軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式アルミ一脚です。 スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。また、クリップオンのストロボなどのライトスタンドとしても利用が出来ます。 ロックノブの操作だけで脚部のスピーディーな伸縮が可能です。(COBRA2 STRIKE A150SIIのみの特長) 最大耐荷重は8kgとなっており、ビデオカメラ等の機材でも安心てご利用いただけます。
用途自立式一脚 付属品専用ケース、一脚ベース 材質アルミニウム合金 質量(kg)1.3 段数2段 耐荷重(kg)8 縮長(mm)810 脚径(mm)最大34 伸長(mm)1500
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷

XPRO monopod+ シリーズに装着可能で、フォト用一脚をビデオ一脚にアップグレードさせます。FLUIDTECHとは革新的な機構が詰まったベースで、業界で初となる3D fluidity (パン、ティルト、そしてスィベル動作)を実現。またティルトのロック機構も搭載されております。装着対応機種: MPMXPROA3, MPMXPROA4, MPMXPROA5, MPMXPROC4, MPMXPROC5
耐荷重(kg)最大8 材質アルミ/スチール ブラック 回転角度(°)360(パン) 最低使用温度(℃)-20 最高使用温度(℃)60 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ 高さ(cm)10.5(格納)、11.5(全伸)、10.5(最低) 仕様AccessoryCompatibility:MMXPROA3;MMXPROA4;MMXPROA5;MMXPROC4,MMXPROC5、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:その他、PanBarsIncluded:No、プレートタイプ:030L、クイックリリース:No、ティルトドラッグ:NONE 質量(kg)0.385 縮長(mm)1050
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

「MA326CJ カーボン6段一脚 」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1 質量(kg)0.47 段数6 全高(mm)(約)1625 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16 ベース径(Φmm)雲台取付55 縮長(mm)(約)385 素材カーボン
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

「MA326AJ アルミ6段一脚」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1 質量(kg)0.59 段数6 全高(mm)(約)1625 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16 ベース径(Φmm)雲台取付55 縮長(mm)(約)385 素材アルミニウム
1本
8,298 税込9,128
5日以内出荷

普通の三脚で真上から撮影するのは難しい。そんな時はこの三脚でふかん撮影!さらに一脚にもなる。
セット内容三脚、収納ケース、六角レンチ2本、雲台カバー、ベルトポーチ、スマホホルダー、日本語取扱説明書 材質アルミニウム合金 長さ(mm)エレベーター:300 質量(kg)約1.6 ねじカメラ:1/4インチ、雲台:3/8インチ 段数伸長:4段 角度(°)脚/3段階(79°/52/ 21) 耐荷重(kg)設計耐荷重8(静荷重)、推奨積載荷重1~3 最高高さ(mm)1560※石突から雲台まで、開脚時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×490※折りたたみ時 適合幅(mm)スマホサイズ:55~86 最小高さ(mm)560※ローアングル時:320 縮長(mm)560※ローアングル時:320
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

「MA326CJ+STA20J カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。理想的な構図をすぐに実現出来る素早いセッティングが可能です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1 質量(kg)1.05 段数6 全高(mm)(約)1710 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16 ベース径(Φmm)雲台取付55 縮長(mm)(約)460 素材カーボン
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

カーボン素材で堅牢かつ軽量、コンパクトに収納でき屋外での持ち運びも容易な多機能なカーボン三脚です。ロック力の強力な自由雲台を搭載、脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用、脚部を取り外し、一脚として使用する事もできます。 石突にはスパイクが搭載されており、様々な場所での設置に対応します。
用途三脚
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターポールの角度を90°に設定することができ、通常の三脚では難しい真上からの構図の撮影が可能な機能を備えた三脚です。収納長44cmとコンパクトなサイズながら最大伸長159cmと十分な高さを確保、石突にスパイクが内蔵されており様々な場所での設置に対応します。脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用。脚の一つを取り外し、雲台と組み合わせる事で一脚として使用することができます。
用途俯瞰撮影、三脚 質量(kg)1.66 段数4段 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)225 収納寸法・長さ(mm)440 伸長(mm)1590
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷

「TA255CJ カーボン5段トラベル三脚」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。堅牢かつ軽量なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々です。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。ローアングルにも対応できるように、センターポールを付け外しできるようにし、付属の三脚にはスムーズなパンとティルトを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1 質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.27 段数5 全高(mm)(約)三脚時:1400、一脚時:1405、最(約)1660 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13 最低高さ(mm)(約)140 ベース径(Φmm)雲台取付43 縮長(mm)(約)三脚時:415、一脚時:370 素材カーボン
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

「TA255CJ+BA30J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1 質量(kg)三脚時:1.4、一脚時:0.54 段数5 全高(mm)(約)三脚時:1485、一脚時:1490、最(約)1745 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13 最低高さ(mm)(約)225 ベース径(Φmm)雲台取付43 縮長(mm)(約)三脚時:420、一脚時:455 素材カーボン
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

関連カテゴリ