省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)50
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95
仕様吸盤式
フック回転式
本体裏にゼリー状接着剤を塗るだけで簡単に取り付け出来ます。
用途外壁、屋内等の様々な商品に
材質フック:ABS樹脂、金属部:ステンレス
色ホワイト
シリコンカバー付きでズレを防止し、接地面にキズをつけません。強力磁石プラス吸盤機能でタテ方向へのズレを防止します。フックが上下左右に動き、360度回転します。
用途傷がつきやすい扉や棚等に。
仕様シリコンカバー付き
色シルバー
分類フック(マグネット式)
Vlogコンテンツのクオリティーがさらにアップ。JOBY初の中型トラベル三脚。
1/4インチネジで横にも縦にも装着できる、スマートフォン用アダプター付属(幅60~140mmのスマートフォンに対応)
耐荷重8kgだから、一眼やミラーレスにも対応
すばやく脚のロックを解除できる、ツイスト式Mロックシステムを採用
アルカスイス互換のクイックリリースプレート付属
ショルダーストラップ付キャリングケース付属
ウェイトの吊り下げが可能な、着脱式センターコラムフック付属
材質アルミ
質量(kg)1.6
直径(Φmm)ベース側:40
タイプボール雲台
耐荷重(kg)8
脚数(本)4
ベース寸法(mm)40
全高(cm)160(センターポールを伸ばさない状態:132)
最高使用温度(℃)70
チューブ径(Φmm)12、15.5、19、22.5
ロック脚ロック:ツイストロック
回転角度(°)パン:360
最低高さ(cm)43
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント1/4″ ネジ
脚の種類シングル
関連キーワード