5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDL-9245 92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット ヒロ・コーポレーション 動画あり
DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。 付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外) 出力DC11.1V 回転数(min-1[r.p.m])0~850 入力DC12.6V 380mA 連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。 バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個) AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA 締付トルク(N・m)23 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間6ケ月 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)1300 クラッチ数(段)19 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190 バッテリー容量(Wh)14.43
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

スライドカバーをスライドさせるだけでビット交換が可能!。ハンズフリーのねじホルダーで指先を守ります。
用途プラスねじ・マイナスねじ・HEXねじのねじまわし作業に 付属品ねじ回しビット(PH1、PH2、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)×各1、カートリッジ(WA1105)×1、充電器×1 定格電圧(V)3.6 最大トルク(N・m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230 本体質量(kg)約0.5 ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(時間)約3.5
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ビットシャフトが伸びるので入り組んだ先のねじ締め・緩め作業が可能!。オフセットシャフトで障害物近くのねじにアクセスが可能!
用途狭いところのねじ締め・緩め作業に 付属品充電器、ビット(PH0、PH1、PH2、PH3、SL6、HEX4、HEX5、HEX6) 定格電圧(V)3.6 最大トルク(N・m)約3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230 本体質量(kg)約0.5 ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(時間)約3.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ 先端付近を照らすライト付き 誤作動防止ロックスイッチ付 ビットの落下を防ぐロックチャック
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに セット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm 寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150 質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)DC4.8 コード長さ(m)約1.8 穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)] 出力電圧(V)DC6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)) ビット差込部(mm)6.35/六角軸用 使用電池ニカド電池 モーター電圧(V)DC4.8 木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)) 充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。 ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。 暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。
用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。 モーター電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)1500 充電時間(時間)約3 最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10) 回転数(min-1[r.p.m])230 仕様ストラップ付き 質量(g)約360 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135 バッテリー電圧(V)3.6 使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A
1台
5,698 税込6,268
当日出荷