6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。 レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。 表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
背幅(mm)11 収納枚数約40枚 収納枚数(枚)約40
1冊ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オシャレに分かりやすく分類・保管。スライドクリップ式の簡易ファイル。プレゼンテーションなどの少量の書類に便利にご使用いただけます!
材質ポリプロピレン(PP)表:0.2mm(透明)、裏:0.4mm、金属製クリップ 収納枚数約20枚
1冊
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴あけ不要!はさむだけのかんたんファイル。アイデアを記したコピー用紙や、商談資料、企画書などを穴をあけずにまとめることができます。表紙を回転させて、右開きへの切り替えが可能です。左右どちらの手でも使いやすい指抜き付き。表紙は360度折り返して使うことができます。学生も大人も使いやすい、シンプルで落ち着いた3色展開です。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ 仕様●本体寸法:A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7mm●本体質量:75g●表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm●綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具●収納枚数:コピー用紙約20枚(64g/m2程度) その他表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm、綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具 厚さ(mm)7 寸法(mm)梱包:W530×D257×H340 質量(kg)梱包:9 サイズA4・S型 本体寸法(mm)A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7 本体質量(g)75 寸法(縦×横)(mm)307×230 収納サイズA4 収納枚数(枚)コピー用紙約20(64g/m2程度)
1冊
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。
用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。 材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 035
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。 レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。 ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。 太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで) フック掛けが付いています。 ユニバーサルデザイン。
用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード 材質R-ABS エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 138
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

印刷インキによるカールが起きないので、プレゼン用資料などに最適です。
材質表紙/R-PET、レール/PS レール/白 エコマーク認定認定 厚さ(μm)PETシート/180 紙質再生材配合率/表紙:R-PET80% 収納枚数(枚)約20 エコマーク認定番号17 112 137
1冊ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)