ボルト径M18
ピッチP1.5
対辺(mm)27
材質クロメート
純正部品と同形状・同色です。
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。
主な適合純正品番8-97809579-0
メーカーいすゞ(トラック)
1袋(10個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。
タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。
下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。
応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。
タップ立ての切り粉がでません。
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番8-94483-671-0・8-94483-671
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
適合メーカーISUZU、MMC
主な適合純正品番8-94165-275・MH025721・MH025740・8-94169-447・8-94165-284・MH025736・8-94165-279・MH025737・8-98040-305-0・MH025739・MH025725・8-98041-301・8-94476-373-0・8-98040-305・8-94165-284-0・8-94165-279-0・8-94165-275-0・8-98041-301-0・8-98136-948-0・8-98041-353・MH025738・8-94169-44
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
ミッションケース・オイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。
タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。
下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。
応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。
タップ立ての切り粉がでません。
メーカーふそう、日野、日産、イスズ、他
仕様20mm/P1.5、24mm/P2.0、22mm/P1.5、30mm/P1.5
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
フロントホイールオイルシール及びリヤーホイールオイルシールに、 同時交換部品のガスケットパッキン、ロックワッシャー、ロックボルト、スプリットピン等を入れて、一つにパッケージしてあります。セットになっている為、同時交換部品の発注忘れや紛失が防げます。
車種:レンジャー,コンドル,リエッセ,ポンチョ,ジャーニー 。適合型式:FC6J,HX6J,MK35Aなど。主な適合純正品番:S1805-E0090。エンジン型式:J05D,J05E
主な適合純正品番17603-1050,S1805-E0550,S1850-E0031,20110-Z500Bなど
タイプスタッドボルトタイプ
メーカー日野、いすゞ
1個
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
関連キーワード