スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
銅セルガイア採用による 脱臭
陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換
セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。
(日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト!
高性能合成繊維不織不フィルター使用
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
菌・カビの繁殖を抑制
高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。
イヤなにおいを強力脱臭
高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。
花粉の侵入をブロック
帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。
1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。
2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です)
3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。
オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。
薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。
フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。
クリーンな空気を車内へ供給。
帯電不織布を採用。
通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど3.6μ以上の粉塵をしっかりブロック。
高性能活性炭を採用。
排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなニオイを吸着し、高い脱臭効果を発揮。
用途車載用エアコンフィルター
メーカートヨタ
主な使用車種クラウン/レクサスRC・IS・GS
純正品番87169-30100-79/87139-30100
他社参考品番(DENSO)014535-3390
他社参考品番(TOYO)CT-1011B
他社参考品番(BOSCH)AF-T09、ACM-T09
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。
純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。
圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。
抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します
ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター
関連資料(0.74MB)
高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。
フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。
クリーンな空気を車内へ供給。
帯電不織布を採用。
通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど3.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
高性能活性炭を採用。
排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなニオイを吸着し、高い脱臭効果を発揮。
用途車載用エアコンフィルター
メーカートヨタ
主な使用車種RAV4/アイシス/カローラ
純正品番87139-12010/88880-3306088508-20060/88568-02030
他社参考品番(DENSO)014535-1311
適合車種アリオン(AZT240、ZZT240)/イスト(NCP60、NCP65)WiLL(NCP19、ZZE129)/アベンシス(AZT250、AZT255)bB(NPC30、NCP35)/カルディナ(AZT241W、ZZT241W)カローラフィールダー(CE121G、NZE121G)/ウィッシュ(ANE10G、ZEN14G)ヴィッツ(NCP13、SCP13)/サクシードワゴン(NCP51VNCP58G)プロボックス(NCP50V、NCP59G)/プレミオ(AZT240、ZZT240)ヴィッツ(NCP13、SCP13)/シエンタ(NCP81G、NCP85G)ポルテ(NNP10、NNP15)/カルディナ(AZT241W、ZZT241W)
他社参考品番(TOYO)CT-1004B
他社参考品番(NITTO)21-002D(F-006)
他社参考品番(BOSCH)AF-T04、ACM-T04
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。
フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。
クリーンな空気を車内へ供給。
帯電不織布を採用。
通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど3.2μ以上の粉塵をしっかりブロック。
高性能活性炭を採用。
排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなニオイを吸着し、高い脱臭効果を発揮。
用途車載用エアコンフィルター
メーカートヨタ
主な使用車種ハリヤー/ランドクルーザープラド
純正品番87139-28010
他社参考品番(DENSO)014535-1301
主な適合純正品番87139-28010
適合車種ハイラックスサーフ(TRZ210W、TRN215W)/ビスタ(AZV50、AZV55)FJクルーザー(GSJ15W)/アルファード(ANH10W、MNH15W)イプサム(ACM21W、ACM26W)/ウィンダム(MCV30)ヴォクシー(AZR60G、AZR65G)/エスティマ(ACR30W、ACR40W)カムリ(ACV30、ACV35)/ノア(AZR60G、AZR65G)プリウス(NHW20)
他社参考品番(TOYO)CT-1002B
他社参考品番(NITTO)21-003D(F-011)
他社参考品番(BOSCH)AF-T02、ACM-T02
他社参考品番(MICRO)-
他社参考品番(ユニオン)AC-103-1H
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。
フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。
クリーンな空気を車内へ供給。
帯電不織布を採用。
通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど3.1μ以上の粉塵をしっかりブロック。
高性能活性炭を採用。
排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなニオイを吸着し、高い脱臭効果を発揮。
用途車載用エアコンフィルター
メーカートヨタ
主な使用車種マークⅡ/クルーガー/クラウンエステート
純正品番87139-48030
他社参考品番(DENSO)014535-1291
主な適合純正品番87139-30010
適合車種クラウン(JKS175、JZS17)/プログレ(JCG10、JCG15)
他社参考品番(TOYO)CT-1001B
他社参考品番(NITTO)21-001D(F-001)
他社参考品番(BOSCH)AF-T01、ACM-T01
他社参考品番(MICRO)RCF1811W
他社参考品番(ユニオン)AC-105H
1枚
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
除塵層でPM2.5・花粉・ホコリなどの微粒子除去、活性炭層で排気ガス・タバコなどの臭いを吸着、菌・カビの繁殖を抑え、アレル物質も抑制します。
「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。
用途自動車用エアコンフィルター
あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!。抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!。新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング。静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。
用途自動車用エアコンフィルター
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
・エアコンの臭いの元であるカビ、最近の繁殖を抑え、悪臭の発生を抑制します。・効果は約1年間持続します。・エアコンフィルター交換と同時の施工が可能です。
用途カーエアコン用消臭剤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×19×17
メーカートヨタ・レクサス・MAZDA・HONDA
適合品番エアコンフィルター純正代表:87139-28020/87139-58010-79/K131-V9-030A/80292-TTA-941
代表車種ヴォクシー(ZRR80G・80W・85G・85W)/ES(AXZH10・11)/CX-8(KG2P・KG5P)/N-BOX(JF3-4)
関連資料車両適合表(6.17MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
用途自動車用エアコンフィルター
タイプ集塵
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!。ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
用途自動車用エアコンフィルター
メーカートヨタ
タイプ高機能
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
キャビンフィルターとは大気に存在する花粉や窒素化合物など有害な浮遊粒子を除去し、自動車室内の空気を清潔に保ちます。
Hシリーズ活性炭入り脱臭タイプ特殊濾紙・特殊活性炭を採用し、高効率の洗浄機能と強力な脱臭効果を発揮します。
PM2.5対策も万全です。
メーカートヨタ レクサス
型式AGH30W・35W,AYH30W,GGH30W・35W,ZRR80G・80W,ZRR85G・85W,ZWR80G・80W,AXVH70,NRE210(H)・214(H),ZWE211(H)・214,NGX10・50,ZYX10・11,GUN125,AXUH80・85,MXUA80・85,ZVW50・51・52・55,KSP210,MXPA10・15,MXPH10・15,MXPB10・15,MXPJ10・15,MXAA52・54,MXAH52・54,AXZH10,AGL20W・25W,GYL20W・25W・26W,MZAA10,MZAH10・15
主な適合純正品番87139-28020,87139-58010,871390K070
主な適合車種アルファード,ヴェルファイア,ヴォクシー,エスクァイア,ノア,カムリ,カローラ,CH-R,ハイラックス,ハリアー,プリウス,ヤリス,RAV4,ES300h,RX200t,RX300,RX450h(L),UX200(H)
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
関連キーワード