27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
1個
1,282 税込1,410
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
1個ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
1個
2,507 税込2,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター 関連資料(0.74MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)



エアコンフィルター コンフォート PIAA 動画あり
「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。
用途自動車用エアコンフィルター
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


除塵層でPM2.5・花粉・ホコリなどの微粒子除去、活性炭層で排気ガス・タバコなどの臭いを吸着、菌・カビの繁殖を抑え、アレル物質も抑制します。
1セット(2個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAA 動画あり
あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!。抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!。新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング。静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。
用途自動車用エアコンフィルター
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
1枚ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

外気や自動車室内の空気には、多くの有害な浮遊粒子物質が存在しています。この浮遊粒子物質には、車の排気ガス、大気中の花粉・胞子。道路のホコリ、たばこの煙等が含まれており、これらの物質をフィルターによって清浄し、自動車室内の空気を清潔に保ちます。
用途自動車用エアコンフィルター 主な適合純正品番80291-TF0-003・80291-TF0-941 メーカー(代表)ホンダ サイズ(mm)総高:29、長外径:211、短外径:204、山数:32 他社品番(NITTO)SWF505、(PMC)PC-514C、(TOYO)CH-3008B、(MICRO)SRH846 代表車種フィット・フリード
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

・エアコンの臭いの元であるカビ、最近の繁殖を抑え、悪臭の発生を抑制します。・効果は約1年間持続します。・エアコンフィルター交換と同時の施工が可能です。
用途カーエアコン用消臭剤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×19×17 メーカートヨタ・レクサス・MAZDA・HONDA 適合品番エアコンフィルター純正代表:87139-28020/87139-58010-79/K131-V9-030A/80292-TTA-941 代表車種ヴォクシー(ZRR80G・80W・85G・85W)/ES(AXZH10・11)/CX-8(KG2P・KG5P)/N-BOX(JF3-4) 関連資料車両適合表(6.17MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷