空気をクリーンに保つ、高機能タイプ。
高い集塵・除去能力を発揮する3層フィルター。
空気をクリーンに保つ、高機能タイプ。高い集塵・除去能力を発揮する3層フィルター。
特殊高機能活性炭が臭気成分を吸着、脱臭!
高性能合成繊維不織布、および帯電超極細不織布を採用。
フィルター表面の菌・カビの繁殖を抑制。
植物由来のポリフェノール採用
厳寒の冬、酷暑の夏も高性能を発揮する高耐久設計。
防水加工により、湿気や雨、雪にもほとんど影響なし。
フィルター交換で環境にやさしい省燃費を実現。
高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!。ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
花粉やホコリを完璧にとり除く。空気をクリーンに保つ、高性能エアコンフィルター。
合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
抗ウイルス・アレル物質抑制機能抗ウイルス・アレル物質抑制機能。
ポリフェノールの特徴として、ウイルス、および、アレル物質を抑制する効果があります。
フィルター1層目の不織布に、ポリフェノールを塗布することで捕集された不快物質(ウイルス、アレル物質など)をしっかりブロックします。
関連キーワード