ボルト径M18
ピッチP1.5
対辺(mm)27
材質クロメート
純正部品と同形状・同色です。
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。
主な適合純正品番SZ950-39116
メーカーヒノ(トラック)
1袋(10個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
キット内容ガスケット三角型(純正番号:17451-78061)×1 ボルト(純正番号:90119-10817)×3
適合車種ダイナ デュトロ
適合メーカートヨタ ヒノ
適合型式XZC6## XZU6## XKC6## XKU6## XZC7## XZU7## XKU7##
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。
タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。
下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。
応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。
タップ立ての切り粉がでません。
ミッションケース・オイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。
タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。
下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。
応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。
タップ立ての切り粉がでません。
メーカーふそう、日野、日産、イスズ、他
仕様20mm/P1.5、24mm/P2.0、22mm/P1.5、30mm/P1.5
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
メーカー日野
適合車種日野:プロフィア[代表純正番号:SZ940-36038]
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
フロントホイールオイルシール及びリヤーホイールオイルシールに、 同時交換部品のガスケットパッキン、ロックワッシャー、ロックボルト、スプリットピン等を入れて、一つにパッケージしてあります。セットになっている為、同時交換部品の発注忘れや紛失が防げます。
付属品ガスケット三角型(純正番号:17451-78061)×1 ボルト(純正番号:90119-10817)×3
主な適合純正品番17406-78511 17406-78300 17406-78301 17406-78310 17406-78311 17406-78320 17406-78321 17406-78370 17406-78371 17406-78380 17406-78381
メーカー日野・トヨタ
主な適合車種デュトロ・ダイナ
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
車種:レンジャー,コンドル,リエッセ,ポンチョ,ジャーニー 。適合型式:FC6J,HX6J,MK35Aなど。主な適合純正品番:S1805-E0090。エンジン型式:J05D,J05E
主な適合純正品番17603-1050,S1805-E0550,S1850-E0031,20110-Z500Bなど
タイプスタッドボルトタイプ
メーカー日野、いすゞ
1個
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
車種:レンジャー,コンドル,メルファ,レインボー,スペースランナー 。適合型式:FC7J,FD8J,MK36A,MK37Aなど。主な適合純正品番:S1805-E0560。エンジン型式:J07E,J08E
主な適合純正品番17603-1060,S1760-31061,20109-30Z0C,20110-Z502Eなど
タイプボルト・ナット固定タイプ
メーカー日野、トヨタ、UD
1個
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
関連キーワード