38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルクッキングスケール KJ114 タニタ 動画あり
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品お試し用電池,取扱説明書 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲0 ~ 1000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約205(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)1 電源単4形乾電池2本 最小表示(g)0.5 計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120 最小目盛0.5g 保証期間1年 最大計量(kg)1 最小目盛(g)0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲0~1000g 計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位g
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)3000 材質(本体)ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 最小表示(g)0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1 最小目盛(g)1 TKG品番9-0600-0701 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース シルバー 測定範囲0 ~ 3000g 質量(g)約573(ステンレス皿、電池含む) ひょう量(kg)1 精度±0.2g~±3g 計量皿寸法(mm)約幅148×奥行148 保証期間1年 最大計量(kg)3 オートパワーオフ約6分 ひょう量単位g
1個
4,998 税込5,498
欠品中

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用 付属品単3乾電池4本 材質PS、ステンレス 寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg)約1.39 アイボリー 材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類卓上スケール 電源(V)DC6(単3形乾電池×4) 電源DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm)14 保護等級IPX2 表示形式デジタル 計量方式静電容量式 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高級感あふれるクロムメッキ加工。 見やすい文字高28mmの大型表示&薄さ27mmで収納に便利な設計。 重力の影響を解消できる『地域設定機能付』。
最大計量(g)2000 クロム 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本 材質ABS 寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140) 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PET 質量(g)約345 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 電源単4乾電池×2本(付属) 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)約直径140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27 計量皿寸法(Φmm)140 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)2 オートパワーオフ約6分 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140) TKG品番9-0601-0501 TKG品番(2017)6-0539-0401 ひょう量単位g
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(kg)20 種別デジタルはかり 質量(kg)2.4 タイプ取引証明以外用 種類デジタルはかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3乾電池×4本(別売) 表示LCD 文字高17.55mm 表示方式デジタル 目量(kg)0.01 材質(台)SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106 機能風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量6100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース 寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H) 質量(kg)約4.3 電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む) ひょう量6100g 最小表示0.01g 再現性0.01g 直線性±0.03g 安定所要時間約1.5秒(FAST設定時の代表値)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分 付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g 本体質量(g)約364(電池含む) 対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能) 保証期間1年 フックフック穴(スライド式) オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命連続約90時間 主材質ABS、PET、シリコーンゴム 取扱説明書(0.67MB) 計量範囲(通常モード)0~2000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196 計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g 表示寸法(mm)文字高:28
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール 付属品単2電池(テスト用)×4本 材質ABS樹脂・アクリル樹脂 グレー 種類上皿式はかり 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93 電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ 消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合) 表示形式デジタル オートパワーオフ約4分 電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃) 安定所要時間約3秒 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度スケール HT-120 A&D 動画あり
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量 表示形式デジタル 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)70 付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用) 材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ) 質量(kg)約0.5(電池含む) 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) ひょう量120g、600ct、32mom 最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom 表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き 再現性0.01g 外形寸法D(mm)150 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)57.5 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.02g 電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅100g(出荷時設定) ひょう量単位g、ct、mon 最大風袋量120g
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂 質量(kg)1.9 種類デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売) センサーロードセル方式 保護等級IPX2 防滴II形 表示形式デジタル 使用環境湿度(%)85以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260 計量皿形状角皿
1台ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

豆の量/抽出時間/湯量を正確に計測し、自分好みのコーヒーを探求できるドリップスケール。タイマーと重量の計測を同時に行うことができます。 タイマーの自動開始/停止機能では、お湯を注ぎ始めるタイマーが自動で開始し、お湯を注ぎ終えドリッパーを外すと自動でタイマーと重量を停止します。 重量は0~2000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
仕様地域設定:9拠点 セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形2本) ブラック 質量(g)約260(電池を除く) 電源DC3.0V 単4形乾電池×2本 最小表示0.3~200g:0.1g単位、200~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×175×32 保証期間1年 ブザー音あり 使用環境温度(℃)13~33 オートパワーオフあり(約2分間) 動作モードTIMERモード/TIMER AUTOモード タイマー最大9分59秒カウントアップ式タイマー 計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±1g、1000~2000g:±3g バックライトあり 計量範囲0.3~2000g 音量調節OFF/1/2/3 ひょう量単位g(グラム)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)20~5000 最小表示(g)1 種別デジタルはかり 質量(kg)0.75 タイプ取引証明以外用 種類デジタルはかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源角形9V乾電池×1個(別売) 表示LCD 文字高15mm 表示方式デジタル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70 機能風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.5MB) 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

健康管理にオススメのカロリー計算機能が付いたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 乗せるだけでごはんのカロリー/炭水化物をはかることができます。また、その他お好みで食材を2つまで登録することができます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
最大計量(kg)3 計測範囲0~3000g、(カロリー)0~9999kcal:1kcal単位、(炭水化物量)0~3000g:0.1g単位 最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g 計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 オートパワーオフあり(約2分間) 動作モード通常計量、ご飯計量モード、食材1モード、食材2モード 計測機能地域設定:あり(9拠点)、カロリー計測:あり、炭水化物量計測:あり 登録範囲(カロリー)1~999kcal:1kcal単位、(炭水化物量)0.1~100g:0.1g単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約170×約30 質量(g)約230(乾電池を含まず) 精度保証温度(℃)13~33 セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本) 保証期間1年間 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 仕様食品衛生法:対応 ひょう量単位g(グラム)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。 本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に 仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要) 付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート 電源9V電池6F22(006P)1個 機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能 JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠 風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能) 電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合) 保管環境-10~50℃(結露なきこと) 音量(dB)約75 アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃
1個ほか
23,980 税込26,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH)2.0~12.0 材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製 質量(g)約65 (電池含む) 電源アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150 付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源単4形乾電池 最小表示1g オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 画面寸法(mm)60×30 ひょう量単位g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)。熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。こんなところで活躍中 学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に。本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。アラーム警報付 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。持運び、保管に便利なハードケース付。目安シール付 熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種(1日本スポーツ協会2厚生労働省3日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。
仕様本体仕様●測定範囲℃●▼黒球温度:(TG)0.0℃~80.0℃●▼WBGT指数:0.0℃~50.0℃、湿度(Humi)10.0%rh~95.0%rh●測定精度●▼温度:(TA)±0.6℃●▼黒球温度:(TG)±1.2℃(20~60℃)±2.0℃(左記以外)●▼WBGT指数:±2℃、湿度(RH):±3%rh(30~90%rh、at20~40℃)±5%rh(左記以外)●分解能温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度0.1%rh●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9(0.1℃単位)●風速設定範囲:0.1~3.0m/sの範囲で設定可能(0.1m/s単位)※この機械で風速は測定できません。●リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)●機能:WBGT指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約20分)解除可能/MAX(最高値)、MIN(最低値)/HOLD機能●使用環境条件:0~50℃、95%rh以下保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V乾電池×1●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●寸法●▼本体:(W)71×(H)275×(D)30mm●▼黒球:Φ60mm●質量約240g(乾電池含む)●付属品取扱説明書(品質保証書)1冊、9V乾電池1本ハードケース、熱中症暑さ指数の指針シール(3種類) 温度測定範囲(℃)(TA)0.0~50.0 アズワン品番64-4058-36 校正証明書一般校正
1個
53,980 税込59,378
45日以内出荷

電極交換可能なペンタイプpH計。 濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920 IPX4)。 3点キャリブレーション。(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値) オートパワーOFF機能、表示値ホールド機能付き。
質量(g)約77(電池含む) 付属品取り扱い説明書×1部、電池CR2032×2個、レザーケース×1個 材質本体:ABS樹脂 電極:ガラス製 電源リチウムコイン電池CR2032 (3V)×2 分解能pH:0.01、温度:0.1℃ 測定範囲pH:2.00~12.00、温度:0~50℃ 測定範囲(pH)2.00~12.00 精度(pH)±0.2 トラスコ品番300-0010 測定範囲(℃)0~50 測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃(at20~30℃)/±0.8℃(それ以外の温度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×150×42 センサー温度サーミスタ、pHガラス電極 機能1.3点キャリブレーション(PH4.01、PH6.86、ph10.01:いずれも25℃のPH値)2.オートパワーOFF機能3.表示値ホールド機能 使用温湿度範囲0~50℃ 電池寿命(連続時間)約20 使用環境温度(℃)0~50 測定要素水素イオン濃度(pH)、温度(液晶) 検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-40~250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) アズワン品番2-7269-01-20 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-40~250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) アズワン品番2-7269-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-40~250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) アズワン品番2-7269-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
測定範囲(℃)-40~250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) 校正証明書一般校正
1式
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バックライト付き大型液晶。 クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。 ステンレス製トップ・プレート。 耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用しました。 データ取り込みソフトソフト WinCT(CD-ROM)。 計量データをWindows PCに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。 高速レスポンス。 素早くはかれ、計量効率をアップします。 フルラインナップ。 ひょう量・最小表示の異なる16モデルの中から、最適の1台をお選びいただけます。 ACAI(自動計数精度向上機能)。 独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。 3つの測定モード。 g、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。 オートパワーオフ。 約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。 コンパレータ表示。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。 日常の保守点検の記録管理が便利です。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、バッテリー、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約1.5 電源ACアダプター(TB-162:100V 50Hz/60Hz、約10VA)または、Ni-MHバッテリー(15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能) ひょう量(g)12000 最小表示(g)1 再現性1g(標準偏差) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53 個数モード/サンプル数(個)5、10、25、50または100 個数モード/計数可能最小単位質量(g)1 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133 動作温湿度範囲-10~+40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと) 直線性±1g パーセントモード/100%登録最小質量(g)100 パーセントモード/最小表示(%)0.1 個数モード/最大計数値(個)12000 感度ドリフト±20ppm/℃(+10~+30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードg、pcs(個数)、%(パーセント) インターフェイスRS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量3100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース 寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H) 質量(kg)約4.3 電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む) ひょう量3100g 最小表示0.01g 再現性0.01g 直線性±0.02g 安定所要時間約1秒(FAST設定時の代表値)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防塵・防水仕様で一体型と分離型の2タイプ、校正用分銅内蔵 校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア(WinCT)、収納ケース 寸法(mm)372(W)×615(D)×130(H) 質量(kg)約17 電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む) ひょう量12kg 最小表示0.1g 再現性0.1g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)384(W)×344(D) 個数モード/サンプル数(個)計数可能最小単位質量:0.1g/10、25、50または100個 直線性±0.2g 表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ランク判定機能で測定物の重さに応じてディスプレイ色を変えられるミニスケール。最大5,000gまで測定可能。風袋機能で容器の重さを差し引き測定できます。表示単位:g、ml、個の切り替え可能(ml表示時比重 水:1、牛乳:1.03 として表示)。防水・防塵耐性:IP65準拠。水平調整脚、水準器付き、ステンレス皿付き、計量皿カバー付き。
用途レストランや弁当や惣菜の店舗。学食や社員食堂などに。給食センターなどのセントラルキッチンに。 付属品取扱説明書(保証書付き)、ステンレス皿、計量皿カバー、水平調整用脚 × 4個 質量(g)約375(水平調節脚は含む、電池及びその他付属品含まず) 電源単3形乾電池 × 2本(別売り) 精度・±0.5 g (0 ~ 100 g)・±0.7 g (100.1 ~ 500 g)・±1.0 g (500.1 ~ 1000 g)・±3.0 g (1000.5 ~ 3000 g)・±5 g (3001 ~ 5000 g) 防塵防水性能IP65 表示単位g、ml(水)、ml(牛乳)、個 オートパワーオフ5 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 分 / 連続 使用環境条件+10 ~ +40 ℃、20 ~ 90 %RH(但し、結露のないこと)
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今日から始める、健康習慣! 透明のキラキラ計量ボールにのせるだけ、ペットの体重をカンタンに量れます。 最小0.1gから最大500gまで計量できます。(0.1g単位表示)※使用中に「ON/OFF/ZEROボタン」を押すと、画面は「0.0g」と表示されます。※ペットが計量ボールから離れて約6分経つと、自動的に電源が切れます。※CR2032ボタン電池1個必要(別売) 計量ボールは取り外しが簡単で水洗いができます。※計量器は水洗いできません。
仕様●材質:計量器・固定パーツ/ABS、計量ボール/PS●組立サイズ:約幅126×高さ160mm●セット内容:計量ボール、固定パーツ、計量器●対象動物:ハムスター、フクロモモンガなどの小動物 アズワン品番68-1414-99
1箱
2,698 税込2,968
5日以内出荷

製品本体の液晶画面を大きくし、測定データの一覧表示を可能にした”エクリア体組成計”です。 MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 100g単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・体脂肪率・骨格筋率・皮下脂肪率・基礎代謝など8項目を測定可能です。
最大計量(kg)150.0 測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位、(体重(前回値))2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位、(BMI)0.4~150.0:0.1単位、(体脂肪率)5.0~75.0%:0.1%単位、(骨格筋率)5.0~75.0%:0.1%単位、(皮下脂肪率)5.0~75.0%:0.1%単位、(内臓脂肪レベル)1~30:1レベル単位 精度(体重計)2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g 付属品取扱説明書、お試し用電池単4形(R03)×3本 保証期間1年 仕様(計量法)家庭用特定計量器丸正マーク
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JFEアドバンテック超音波厚さ計
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。1/100表示でより細かく、正確に。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。純国産で高性能・低価格を実現。ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。小型・軽量品。探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き
寸法(mm)69×29.5×144 質量(g)約150 使用温度範囲(℃)-5~50 電源単3アルカリ乾電池×1 外径(Φmm)【探触子】13.0、(接触面積)11.5 測定方式超音波パルス反射方式 表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
1台ほか
149,800 税込164,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台
56,980 税込62,678
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データをアプリにかんたん転送、健康管理をスマートに。Bluetooth通信機能搭載エクリア体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ECLEAR plus」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの9項目を確認できます。
用途測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に転送できる、Bluetooth通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。専用アプリ「ECLEAR plus」で9項目(体重・BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認できます。専用アプリ「ECLEAR plus」へのデータ転送は、Bluetooth通信で行います。初期設定も毎日の測定時もかんたん操作で気軽に記録できます。専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することも可能。体重+体脂肪率表示はダイエットを意識している方に、体重+骨格筋率は体型を気にしている方におすすめです。体脂肪率や骨格筋率などの評価や、過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能を搭載。生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。体重の変化をより詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定を行います。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まるステップオンタイプです。データの測定・記録は誰でも可能。専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限はありません。家族と共同で使用する際も安心です。暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池単4形×3本 寸法(mm)幅約280×奥行約280×高さ約25 質量(kg)約1.4(乾電池を除く) タイプ計量法:家庭用特定計量器丸正マーク 電源(V)DC4.5単4形乾電池×3本 測定項目BMI・FFMI:0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます。BMIは計算値です、体脂肪率:5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、基礎代謝量:500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認できます、皮下脂肪率:5.0~75.0%:0.1%単位 ※専用アプリで確認できます、骨格筋率:5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、骨量:1kg~10kg:0.1kg単位 ※専用アプリで確認できます。 精度体重計:2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g 対応内臓脂肪レベル:レベル1~30:1単位/6段階判定 ※専用アプリで確認できます。 測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g 保証期間1年間 最大計量(kg)最大150(計量範囲:2.5~150 電池寿命約6カ月(アルカリ電池使用時) 対象地域5拠点 Bluetooth対応:5(Rバージョン) 変調方式GFSK 通信距離(m)最大:10 ※周囲の環境に依存します。 周波数帯域(GHz)使用:2.4帯
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目標体重設定機能と顔文字表示で毎日の変化が見える ” ECLEAR 体組成計 ” です。 MRI測定データに基づき体組成データを算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 目標体重設定機能搭載で測定後に目標との差を表示。 顔文字表現により体重の増減がひと目で分かります。 体重は100グラム単位で測定が可能。 体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝の4項目が測定可能です。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位 ※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【地域】5拠点、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日 付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本 質量(kg)約1.3(乾電池を除く) 電源DC4.5V/単4形乾電池×3本 精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g 身長(cm)100.0~250.0cm:0.5cm単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×18 測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~150kg:200g単位 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)150 性別男/女 日付表示2020年1月1日~2050年12月31日 電池寿命(年)約1(アルカリ乾電池使用時)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMIを計測することで適切な体形維持をサポートする”エクリア 体重計”です。インテリアにも調和するカラーでリビングや寝室などでの使用にもおすすめです。さらに、場所をとらないコンパクトサイズ、暗い場所でも見やすい液晶画面など、毎日の使いやすさにこだわった設計です。
用途BMIも計測できる”エクリア 体重計”です。体重、BMI、前回体重差の3項目を測定できます。身長を登録することでBMIを表示し、適切な体形維持をサポートします。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。本体側面に指が掛かるくぼみがあり、棚などに収納していても出し入れしやすい形状です。表示が見やすい黒色背景の液晶画面を採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。高級感のあるガラス天板を採用し、汚れやほこりを拭き取りやすくいつでも清潔に使用できます。A4用紙よりも横幅が少し短い約幅265mm×奥行215mmのコンパクトサイズで置き場所を選ばず、収納場所にも困りません。本体色はアーバンヴィンテージなインテリアに調和するチャコールブラックで、リビング使用にもおすすめです。専用アプリECLEAR plusに測定データを手入力することで、過去との比較やグラフ表示などができます。専用アプリECLEAR plusに記録した測定データは、iOS「ヘルスケア」、Android「Google Fit」と共有することができます。 仕様(BMI)0.4~99.9:0.1単位、(計量法)家庭用特定計量器 丸正マーク 付属品お試し用乾電池 単4形(R03)×3、取扱説明書×1 寸法(mm)幅約265×奥行約215×厚さ約25 質量(kg)約1.0(乾電池を除く) 電源単4形マンガン乾電池(R03)×3 ※単4形アルカリ乾電池(LR03)×3もご使用いただけます。 精度(体重計)2.5kg以上~75kg以下:±200g75kg超え~100kg以下:±300g100kg超え~150kg以下:±600 g 身長(cm)100.0~199.5:0.5単位 測定単位2.5kg以上~100 kg以下:100g100kg超え~150kg以下:200g 保証期間1年間 最大計量(kg)2.5~150 電池寿命最大約半年(アルカリ乾電池使用時) 対象地域5拠点 登録人数(ユーザー)5名 体重(kg)(差)-9.9以上~9.9以下:100g単位
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 。生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。 。体重・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の7項目が測定可能です。 。体重変化が詳細に把握できるように、50グラム単位の精密な測定が可能です。 。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 。暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 。専用アプリECLEAR APPでは、体重・体脂肪率を入力するだけで、BMI、内臓脂肪レベル、骨量、骨格筋率、基礎代謝が表示されます。体重はグラフで管理でき、日々の変化を記録することができます。 。付属のカーペット脚を取り付けることで、柔らかい床で計測しても測定誤差が少ない仕様になっています。
仕様BMI(0.4~150:0.1単位)、ユーザー登録数:4人、体脂肪率(5~75%:0.1%単位)、体脂肪率判定:9段階、体重差(-9.9g~9.9kg:100g単位 ※前回値のみ)、体重計精度(2.5~75kg:±100g、75~100kg:±150g、100~150kg:±300g)、内臓脂肪レベル(レベル1~30:1単位)、内臓脂肪レベル判定(6段階(標準:3段階、高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって、本体パネル上「低」の3段階のLEDは、測定結果によらず常に点灯します。)、基礎代謝量(500~3000kcal/日:1kcal単位)、生年月日:1900年1月1日~2040年12月31日、骨格筋率(5~75%:0.1%単位)、骨格筋率判定:9段階、骨量:0.1kg単位 付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本、カーペット脚×4 質量(kg)約1.4(乾電池を除く) ブラック 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 身長(cm)100.0~250.0:0.5単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×283×23mm 測定単位2.5~100kg:50g単位、100kg~:100g単位 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)150 適合地域5拠点 性別男/女 日付表示2019年1月1日~2050年12月31日 電池寿命(年)約1(アルカリ乾電池使用時) 時刻0:00~23:59(24時間表示)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送できる、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。 筑波大学との産学連携により、内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などの7項目で精度の高い測定が可能。 50g単位の体重表示ができ、体重変化が詳細に把握できます。 7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。 体重変化が詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定が可能です。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。 自動認識機能は、最大4人まで登録可能です。 付属のカーペット脚を取り付けると、柔らかい床で測定しても体重の誤差が少なくなります。 (より精度の高い測定には、平らで硬い床で測定してください) 暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。 お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。 足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 専用アプリ「ECLEAR plus」では、測定した全項目と目標体重を一画面で管理できます。 お好みで体重と体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。 過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化を把握しやすいです。
仕様地域:5拠点、ユーザー登録数:4名、計量法:家庭用特定計量器丸正マーク 付属品お試し用乾電池単4形(LR03)×4、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、カーペット脚×4 質量(kg)約1.5(乾電池を除く) 電源DC6.0V単4形乾電池×4本(外部電源:USB Type-C(TM)コネクター搭載) 測定項目【体重計精度】2.5kg以上~75kg以下:±100g75kg超え~100kg以下:±150g100kg超え~150kg以下:±300g、【体重差】-9.9kg~9.9kg:100g単位、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5%~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【骨量】1kg~10kg:0.1kg単位、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階、高:3段階) ※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって、本体パネル上「低」の3段階のLEDは、測定結果によらず常に点灯します。【身長】100.0cm~250.0cm:0.5cm単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×約290×約32(脚含む) 単位BMI:0.4~99.9:0.1 メモリー本体記録メモリ最大30回分(各ユーザー) 測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g100 kg超え~150kg以下:100g 保証期間1年間 最大計量(kg)2.5~150 電池寿命約6カ月(アルカリ乾電池使用時) 設定項目【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 性別男/女 通信周波数帯域(GHz)無線LAN2.4帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応
1個
9,090 税込9,999
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)