カテゴリ
測定用品
(8)
台はかり
(7)
絞り込み
ブランド
A&D
(5)
VIBRA(新光電子)
(1)
オーハウス
(2)
ひょう量
9kg
(1)
15kg
(2)
30kg
(6)
60kg
(4)
150kg
(3)
最小表示
0.005kg
0.001g
(14)
0.001kg
(5)
0.002kg
(7)
0.01g
(19)
0.01kg
(14)
0.01mg
(8)
0.02kg
(13)
0.05kg
(14)
0.1g
(22)
0.1kg
(3)
0.1mg
(15)
0.5g
(8)
1g
(21)
1mg
(5)
2g
(6)
5g
(8)
10g
(5)
20g
(5)
50g
(4)
最小表示をもっと見る
種類
台はかり
(4)
電子天秤
(2)
ひょう量単位
g(グラム)
(3)
kg(キログラム)
(4)
PCS
(4)
校正証明書
付き
(4)
付き
表示形式
デジタル
(4)
デジタル
計量皿形状
角
(1)
角
計量皿寸法(mm)
300×210
(1)
300×380
(3)
330×310
(1)
350×350
(1)
370×500
(3)
380×300
(1)
300×210・300×380・330×310・350×350・370×500・380×300
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(7)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
10,000-50,000円
(3)
50,000-100,000円
(6)
100,000円以上
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"計量器"
「計量器」の検索結果
関連キーワード
計量器 デジタル
計量カップ
計量器 0.01g
8
件中 1~8件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台はかり
(7)
最小表示:
0.005kg
すべて解除
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり
VIBRA(新光電子)
¥
159,800~
税込
¥
175,780~
1台
31日以内出荷
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できるオートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力
IR通信
電源
【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)
5~35
表示部
バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)
80%以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲
ゼロ~ひょう量
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級
3級
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(140)
エコノミー台はかり C5000シリーズ
オーハウス
¥
47,980~
税込
¥
52,778~
1台
46日以内出荷
から
60日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
その他
特定計量器なし
材質
【計量台】ステンレススチール
寸法(mm)
527×129.4×329、【プラットフォーム】319×329
質量(kg)
4.1
ひょう量(kg)
15
電源
USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備
最小表示(kg)
0.005
通信方式
USB(標準装備)
単位
グラム/キログラム
ディスプレイ
バックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲
最大ひょう量まで
周囲環境
温度:-10℃~40℃、湿度:85%(※結露なきこと)
バッテリー寿命
電池使用で100時間
バリエーション一覧へ(2)
エコノミー台はかり C1000シリーズ
オーハウス
¥
26,980~
税込
¥
29,678~
1台
ほか
当日出荷
から
10日以内出荷
Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
材質
(計量台)プラスチック
寸法(mm)
316×60×316、(プラットフォーム)280×316
単位
(計量)キログラム
ディスプレイ
7セグメントLCDディスプレイ
風袋引き範囲
最大ひょう量まで
動作湿度(%)
80(結露なきこと)
作業温度範囲(℃)
5~40
バッテリー寿命
電池使用で300時間
バリエーション一覧へ(6)
個数計 GCシリーズ Option品
A&D
¥
96,980
税込
¥
106,678
1セット
16日以内出荷
[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品
クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書
種類
電子天秤
電源
ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
サンプル数(個)
10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)
表示形式
デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×210
表示単位
g、kg、pcs(個数)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.65MB)
メモリー数
本体1000個 +SDカード
計量皿形状
角
材質(計量皿)
SUS430
校正証明書
JCSS校正
バリエーション一覧へ(4)
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付き
A&D
¥
89,980~
税込
¥
98,978~
1セット
8日以内出荷
から
11日以内出荷
一般校正証明書付き防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品
クイックスタートガイド、ACアダプタ、一般校正証明書
材質
【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2
種類
台はかり
電源
ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
表示形式
デジタル
防塵防水性能
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.01MB)
計量皿形状
角
材質(計量皿)
SUS304
校正証明書
一般校正
バリエーション一覧へ(3)
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付き
A&D
¥
109,800~
税込
¥
120,780~
1セット
15日以内出荷
JCSS校正証明書付き防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品
クイックスタートガイド、ACアダプタ、JCSS校正証明書
材質
【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2
種類
台はかり
電源
ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
表示形式
デジタル
防塵防水性能
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.01MB)
計量皿形状
角
材質(計量皿)
SUS304
校正証明書
JCSS校正
バリエーション一覧へ(3)
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ
A&D
¥
71,980~
税込
¥
79,178~
1台
翌日出荷
から
61日以内出荷
防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途
食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
付属品
クイックスタートガイド、ACアダプタ
材質
【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2
種類
台はかり
電源
ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
表示形式
デジタル
防塵防水性能
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.01MB)
計量皿形状
角
材質(計量皿)
SUS304
バリエーション一覧へ(3)
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)
A&D
(6件のレビュー)
¥
31,980~
税込
¥
35,178~
1台
当日出荷
から
15日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用ポール無(表示器はベース部に取り付け)表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途
農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
質量(kg)
9.7
電源
ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)
464
外形寸法W(mm)
380
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
118
動作温湿度範囲
-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×300
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
安定時間(秒)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
kg(キログラム)、pcs(個数)
バリエーション一覧へ(9)
関連キーワード
計量器 デジタル
計量カップ
計量器 0.01g
はかり
計量器 0.1単位
で検索
関連カテゴリ
台はかり
おすすめ人気ランキング
塗料 計量器
計量器 業務用
粉末計量器
計量器 1t
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら