コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
表示形式デジタル
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)70
付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)
材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)
質量(kg)約0.5(電池含む)
電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
ひょう量120g、600ct、32mom
最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom
表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き
再現性0.01g
外形寸法D(mm)150
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)57.5
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.02g
電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
校正分銅100g(出荷時設定)
ひょう量単位g、ct、mon
最大風袋量120g
最少目盛0.01g
ポケットサイズで持ち運びが便利
一定時間操作しないと電源が切れる、オートパワーオフ機能付き
容器を差引いた重さを計量できる、便利な風袋引機能付き
液晶が光るバックライト機能付き
数量を算出できる個数計算機能付き
校正用100g分銅付き
用途最少目盛0.01gなので農薬などの測定に
ネジなどの細かいものの測定に
材質計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂
質量(g)120(乾電池含む)
種類電子天秤
使用温度範囲(℃)10~30
電源単4乾電池2本(別売)
ひょう量(g)200
精度計量:±0.2
目量(g)最小表示:0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115
表示形式デジタル
オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分
測定値最小:0.2g
液晶表示LCD(文字高さ表示:13mm)
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。
様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載
0.001gモデルは風防を標準搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん
表示形式デジタル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
質量(kg)1
ひょう量単位g
充電式バッテリー(オプション)により、屋外でも使用可能です。個数・%換算機能付き。比重測定セット(オプション)を付加することにより比重測定可能。
ひょう量単位g
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
最小表示0.001gモデルが追加されました。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
測定単位g、kg
材質(計量皿)ステンレス
見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。計量皿は、ステンレスSUS304製。2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
寸法(mm)190×208×59
インターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)
電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)
材質(計量皿)SUS304
赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。見やすいバックライト付きLCDディスプレイ。風袋引き機能付き
質量(kg)1
出力RS-232、USB、イーサネット(全て別売)
電源(個)ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)
薄型のボディーに大型液晶、コンピュータ接続、トリプルレンジとさまざまな機能を兼ね備えた電子てんびんです。
電源ACアダプタ(付属)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
材質(本体)T304ステンレス製
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、%、比重測定
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
安定時間(秒)3(代表値)
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
保護等級非対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77
仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可
範囲風袋:最大ひょう量まで
単位計量:グラム;キログラム
ディスプレイLCD、白色バックライトつき
通信出力なし
作業温度範囲(℃)温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきこと
ひょう量単位g
1~1.5秒で安定した計測結果を表示。充実した計量モード。最大計量の10倍まで耐えられるタフなボディ。SPXシリーズはディスプレイにバックライト付きLCDディスプレイを採用、STXシリーズにはフルカラータッチパネルを採用
質量(kg)1
インターフェースRS-232C、USB(ホスト/デバイス)、イーサネット、Bluetooth(全て別売)
計量方式質量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド他
電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
安定時間(秒)1(代表値)
校正証明書一般校正
人気機種TAシリーズの後継機です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
ひょう量単位g、kg
校正証明書一般校正(英語)
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
計量皿形状角
校正証明書一般校正
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
計量皿形状角
校正証明書一般校正
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群。高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上。ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載。重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
仕様繰り返し性(標準偏差):0.02g●直線性:±0.03g●安定時間(代表値):1.5秒●計量モード:重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル●通信出力:RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)●表示部:フルカラーVGAタッチパネル●本体寸法:202×224×54mm●本体重量:1kg●電源:ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)●電池寿命:アルカリ乾電池使用時にて約7時間
種類電子天秤
ひょう量(g)2200
最小表示(g)0.01
計量皿寸法(mm)170×140
表示形式デジタル
アズワン品番62-1362-42-56
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
安定時間(秒)1(代表値)
校正証明書一般校正
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤
表示形式デジタル
校正証明書JCSS校正
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.01
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.001
応答時間約0.6~約1秒(代表値)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.001
応答時間約0.6~約1秒(代表値)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
高精度計量・簡単メンテナンス。高い耐衝撃性を兼ね備えたモノブロック計量セルを搭載しています。時間と温度によって内蔵分銅を使用して、自動的に天びんを自動調整 (校正) します。個数計数・%計量・量りこみ等11種類の計量機能を搭載しています。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(4グループ/20ユーザー)付きです。大型7インチTFTカラータッチパネル。質量差測定や密度測定など、様々なアプリケーション。ユーザーマネジメント機能。PDFはCSVなど、多彩なファイルフォーマットに対応。有線LAN、USB(ホスト、デバイス)、RS232 インターフェイス。耐薬品性に優れたフルメタルハウジング
種類上皿天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.01
応答時間約0.6~約1秒(代表値)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.01
応答時間約0.6~約1秒(代表値)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.001
応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)
表示形式デジタル
アズワン品番1-6733-11-20
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
1個
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.001
応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)
表示形式デジタル
アズワン品番1-6733-11-56
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
1個
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類卓上型はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト
材質(本体)ダイカスト
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定
表示部4.3インチTFTグラフィックLCD
安定時間(秒)1以内
電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)
保護等級IP54
表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)
ひょう量単位kg
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類上皿はかり
ひょう量(g)6200
最小表示(g)0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100
計量皿寸法(Φmm)180×180
ひょう量単位g
関連キーワード
1
2
次へ