シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
種類電子天秤
表示形式デジタル
質量(kg)9.7
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)464
外形寸法W(mm)380
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)118
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類電子天秤
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
計量皿寸法(mm)230×190
電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
動作温度(℃)-10~40
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。
ひょう量(kg)150
最小表示(kg)0.02
種別デジタル台はかり
質量(kg)24
タイプ取引証明以外用
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高25mm
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770
機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
ひょう量単位kg
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位キログラム・グラム
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類台はかり
表示形式デジタル
電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔10回/秒
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
オールステンレス仕上げ・防水仕様・コンセントタイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。 プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。国家検定取得品
種類台はかり
電源(V)AC100±10%
表示方式蛍光表示
計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)
表示精度1/3000
使用環境温度(℃)-10~40
防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水
精度等級Ⅲ級
風袋引方法あり
使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
ひょう量単位kg(キログラム)
オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現。国家検定取得品
種類台はかり
電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)
表示方式液晶表示
計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)
表示精度1/3000
使用環境温度(℃)-10~40、
防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水
精度等級Ⅲ級
風袋引方法あり
使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
関連キーワード