カテゴリ

  • 測定用品(24)
    • 台はかり(23)
絞り込み
ブランド
  • A&D(10)
  • VIBRA(新光電子)(1)
  • オーハウス(3)
  • Yamato(大和製衡)(10)
ひょう量
  • 60kg(1)
  • 75kg(2)
  • 100kg(1)
  • 150kg(21)
  • 300kg(10)
最小表示
  • 0.05kg
  • 0.001g(33)
  • 0.001kg(5)
  • 0.002kg(7)
  • 0.005kg(18)
  • 0.01g(50)
  • 0.01kg(25)
  • 0.01mg(10)
  • 0.02kg(23)
  • 0.1g(48)
  • 0.1kg(15)
  • 0.1mg(24)
  • 0.2kg(17)
  • 0.5g(8)
  • 0.5kg(17)
  • 1g(41)
  • 2g(16)
  • 5g(21)
  • 10g(6)
  • 20g(6)
種類
  • 種類台はかり(11)
  • 種類電子天秤(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(6)
  • PCS(4)
校正証明書
  • 付き(4)
付き
表示形式
表示形式
デジタル(11)
デジタル
計量皿寸法(mm)
  • 370×500(8)
  • 380×300(1)
  • 380×530(1)
  • 400×520(1)
370×500・380×300・380×530・400×520
適合地域
  • 三重県(12)
  • 京都府(12)
  • 兵庫県(12)
  • 千葉県(12)
  • 和歌山県(12)
  • 埼玉県(12)
  • 大阪府(12)
  • 奈良県(12)
  • 山口県(12)
  • 山梨県(12)
  • 岐阜県(12)
  • 岡山県(12)
  • 島根県(12)
  • 広島県(12)
  • 愛知県(12)
  • 東京都(12)
  • 滋賀県(12)
  • 神奈川県(12)
  • 福井県(12)
  • 群馬県(12)
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計量器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
439,800税込483,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
429,800税込472,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
429,800税込472,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
439,800税込483,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
439,800税込483,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
429,800税込472,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
439,800税込483,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
429,800税込472,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかり DP-5700(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかり DP-5700(検定付きYamato(大和製衡)
389,800税込428,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計はスタンダードタイプ操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかり DP-5700(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかり DP-5700(検定付きYamato(大和製衡)
379,800税込417,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計はスタンダードタイプ操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できるオートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応
検定付き 防塵・防水台はかり A&D検定付き 防塵・防水台はかりA&D
86,980税込95,678
1台
16日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水台はかり A&D検定付き 防塵・防水台はかりA&D
86,980税込95,678
1台
16日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ A&D検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-KシリーズA&D
88,980税込97,878
1台
16日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域北海道RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水台はかり A&D検定付き 防塵・防水台はかりA&D
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水台はかり A&D検定付き 防塵・防水台はかりA&D
86,980税込95,678
1台
16日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウスエコノミー台はかり C3000シリーズオーハウス
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質(計量台)塗装スチール種類台はかり表示形式デジタルディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位kg
エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウスエコノミー台はかり C5000シリーズオーハウス
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
エコノミー台はかり C1000シリーズ オーハウスエコノミー台はかり C1000シリーズオーハウス
26,980税込29,678
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
材質(計量台)プラスチック寸法(mm)316×60×316、(プラットフォーム)280×316単位(計量)キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)80(結露なきこと)作業温度範囲(℃)5~40バッテリー寿命電池使用で300時間
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付き A&D防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付きA&D
99,980税込109,978
1セット
8日以内出荷から11日以内出荷
一般校正証明書付き防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、一般校正証明書材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)表示形式デジタル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304校正証明書一般校正
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付き A&D防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付きA&D
139,800税込153,780
1セット
15日以内出荷
JCSS校正証明書付き防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、JCSS校正証明書材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)表示形式デジタル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304校正証明書JCSS校正
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ A&D防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズA&D
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から61日以内出荷
防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)表示形式デジタル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし) A&D検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし)A&D(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定26mmの大きな文字サイズ「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易ポール無(表示器はベース部に取り付け)SUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度RS-232Cインタフェース別売ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり質量(kg)9.7電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10個、20個、50個、100個切替可能)外形寸法H(mm)118検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&Dデジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)A&D(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用ポール無(表示器はベース部に取り付け)表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり種類電子天秤表示形式デジタル質量(kg)9.7電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
塗料 計量器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら