カテゴリ

  • 測定用品(48)
    • 上皿はかり(6)
    • 台はかり(2)
絞り込み
ブランド
  • A&D(3)
  • VIBRA(新光電子)(12)
  • オーハウス(22)
  • 島津製作所(10)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
ひょう量
  • 12kg(5)
  • 12.2kg(2)
  • 22.2kg(2)
  • 24kg(4)
  • 32.2kg(2)
  • 35kg(4)
  • 101kg(1)
  • 120g(3)
  • 220g(6)
  • 250g(2)
  • 600g(2)
  • 1200g(4)
  • 1500g(4)
  • 2200g(3)
  • 3200g(8)
  • 4200g(9)
  • 6200g(4)
  • 8200g(8)
  • 10200g(7)
  • 12000g(2)
最小表示
  • 0.1g
  • 0.001g(33)
  • 0.001kg(5)
  • 0.002kg(7)
  • 0.005kg(18)
  • 0.01g(50)
  • 0.01kg(25)
  • 0.01mg(10)
  • 0.02kg(23)
  • 0.05kg(24)
  • 0.1kg(15)
  • 0.1mg(24)
  • 0.2kg(17)
  • 0.5g(8)
  • 0.5kg(17)
  • 1g(41)
  • 2g(16)
  • 5g(21)
  • 10g(6)
  • 20g(6)
種類
  • 種類上皿はかり(6)
  • 種類台はかり(2)
  • 種類電子天秤(30)
ひょう量単位
  • ct(カラット)(1)
  • g(グラム)(19)
  • kg(キログラム)(6)
  • mom(モンメ)(1)
校正証明書
  • 付き(26)
付き
表示形式
表示形式
デジタル(39)
デジタル
計量皿形状
  • (1)
  • (35)
丸・角
計量皿寸法(mm)
  • 158×146(2)
  • 202×250(1)
  • 230×174(3)
  • 350×400(1)
  • 386×346(1)
158×146・202×250・230×174・350×400・386×346
適合地域
  • 三重県(2)
  • 京都府(2)
  • 佐賀県(2)
  • 兵庫県(2)
  • 北海道(2)
  • 千葉県(2)
  • 和歌山県(2)
  • 埼玉県(2)
  • 大分県(2)
  • 大阪府(2)
  • 奈良県(2)
  • 宮城県(2)
  • 宮崎県(2)
  • 富山県(2)
  • 山口県(2)
  • 山形県(2)
  • 山梨県(2)
  • 岐阜県(2)
  • 岡山県(2)
  • 岩手県(2)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計量器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
399,800税込439,780
1台
61日以内出荷
校正分銅を内蔵 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能乾電池駆動で連続約150時間駆動ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約10.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセットオーハウス
119,800税込131,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセットオーハウス
139,800税込153,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セットオーハウス
52,980税込58,278
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセットオーハウス
48,980税込53,878
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス
169,800税込186,780
1台(1台)
翌日出荷から31日以内出荷
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)通信出力RS232 USB材質(計量皿)ステンレス
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス
269,800税込296,780
1台(1台)
31日以内出荷
GLP/GMP準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)通信出力RS232 USBRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレス
電子てんびん EX オーハウス電子てんびん EXオーハウス
299,800税込329,780
1台(1台)
31日以内出荷
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。
コンパクト電子天びん NVシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん NVシリーズオーハウス
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。★人気機種TAシリーズの後継機です。★明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。★IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。★乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。★NVタイプは積み重ね保管可能です。
仕様計量モード:質量、%、個数、チェック、合計質量(kg)1.5種類電子天秤電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)最小表示(g)0.1本体寸法(mm)240×250×74計量皿寸法(mm)230×174表示形式デジタル繰返し性(標準偏差)0.1g直線性±0.2gアズワン品番1-2118-11電池使用時間(時間)乾電池:270安定所要時間1秒計量皿形状秤量(g)2200
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量種類台ばかり目量(g)0.1表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引方法自動風袋引機能ありRoHS指令(10物質対応)対応
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
93,980税込103,378
1台
11日以内出荷
調剤向け電子天びんです。内蔵分銅によりご使用地区を選びません。乾電池での駆動が可能です。
種類電子天秤ひょう量(g)2200目量(g)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×259×86表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160精度等級2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
種類電子天秤ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600ひょう量(g)600/6000目量(g)0.1/1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190精度等級3級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
71,980税込79,178
1台
11日以内出荷
20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。
種類電子天秤ひょう量(g)20/600目量(g)0.01/0.1計量皿寸法(mm)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×233×74表示形式デジタル精度等級3級/2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
高精度電子天びん 特定計量器 JCSS校正付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 JCSS校正付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
119,800税込131,780
1式
15日以内出荷
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
仕様バックライト液晶表示●計量皿寸法:180×160mm●外形寸法:192×265×86mm●電源:3電源(専用ACアダプター、単三乾電池(別売)、USBバスパワー(接続ケーブル別売))●出力:RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書JCSS校正
高精度電子天びん 特定計量器 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 中国語版校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
109,000税込119,900
1台
11日以内出荷
Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(中国語)
高精度電子天びん 特定計量器 英語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 英語版校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
109,000税込119,900
1台
11日以内出荷
Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
高精度電子天びん 特定計量器 校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 CJRシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 CJRシリーズVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1個
11日以内出荷
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能ですACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1個
11日以内出荷
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能ですACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
コンパクト電子天びん ナビゲーターNVTシリーズ 英語版校正証明書付 NVTシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVTシリーズ 英語版校正証明書付 NVTシリーズオーハウス
76,980税込84,678
1個
14日以内出荷から54日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤計量皿寸法(mm)230×174表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g、kg校正証明書一般校正(英語)
コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズオーハウス
58,980税込64,878
1台
9日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ 島津製作所電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ島津製作所
96,980税込106,678
1台
12日以内出荷
計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番1-4214-05-20計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ 島津製作所電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ島津製作所
95,980税込105,578
1台
12日以内出荷
計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番1-4214-05-56計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
449,800税込494,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
質量(kg)10種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
449,800税込494,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
質量(kg)10種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷から49日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から49日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
229,800税込252,780
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
229,800税込252,780
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 校正証明書付 NVシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 校正証明書付 NVシリーズオーハウス
54,980税込60,478
1個
16日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力最小表示(g)0.1本体寸法(mm)204×230×70表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)計測単位g、kg表示形式デジタル繰返し性0.1g測定モード重量、%、個数、チェック、合計直線性±0.2g安定時間(秒)1以内(代表値)アズワン品番63-5729-39-20電池使用時間(時間)270(乾電池)計量皿形状材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 校正証明書付 NVシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 校正証明書付 NVシリーズオーハウス
57,980税込63,778
1個
16日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力最小表示(g)0.1本体寸法(mm)204×230×70表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)計測単位g、kg表示形式デジタル繰返し性0.1g測定モード重量、%、個数、チェック、合計直線性±0.2g安定時間(秒)1以内(代表値)アズワン品番63-5729-39-56電池使用時間(時間)270(乾電池)計量皿形状材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
コンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズオーハウス
51,980税込57,178
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 最小表示0.001gモデルが追加されました。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)表示形式デジタル測定単位g、kg材質(計量皿)ステンレス
防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能比重測定機能天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210本体質量(kg)約8.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS316
防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ A&D防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-MシリーズA&D
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から41日以内出荷
校正用分銅内蔵型防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能比重測定機能天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210本体質量(kg)約9.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS316
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g UPシリーズ島津製作所
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1応答時間約0.6~約1秒表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書付き
上皿天びん UP-Yシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Yシリーズ島津製作所
159,800税込175,780
1個ほか
翌々日出荷から43日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)種類台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)表示形式デジタル計量皿形状
ナビゲーターNVT オーハウスナビゲーターNVTオーハウス
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用測定単位g、kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
汎用電子天びん MCシリーズ A&D汎用電子天びん MCシリーズA&D
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
校正用分銅内蔵計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備防塵・防水IP65使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
エクスプローラー中量級上皿電子天びん オーハウスエクスプローラー中量級上皿電子天びんオーハウス
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×200通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)材質(本体)ABSステンレス材質(計量皿)ステンレス計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル安定時間(秒)1以内(代表値)電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×98仕様カラス製風防:風防キット(別売)ひょう量単位g
エクスプローラー重量級上皿電子天びん オーハウスエクスプローラー重量級上皿電子天びんオーハウス
439,800税込483,780
1台
10日以内出荷から46日以内出荷
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。タワーマウントキット(別売)の使用により、台はかりのように使用可能(風防設定なしのモデルのみ) 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん表示形式デジタル最小表示(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)377(W)×311(D)通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)材質(本体)ABSステンレス材質(計量皿)ステンレス計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル安定時間(秒)1以内(代表値)電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)直線性±0.2g質量(kg)10仕様ガラス製風防:風防設定なしひょう量単位kg
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら