2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 種類台ばかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)1200 質量(kg)96 電源AC100V +10%~ー15% 50/60Hz 外形寸法D(mm)1100 外形寸法W(mm)1100 外形寸法H(mm)260~265 (指示計含まず) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100 動作温湿度範囲-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 風袋引方法デジタル風袋引き機能 ひょう量単位kg
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取引証明用 精度等級:3級。フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 質量(kg)計量台:約90、表示部:約5.6 仕様最小測定量:4kg 高さ(mm)260~265 (指示計含まず) 寸法350mm(W)×360(D)mm(スタンドベース部) 電源AC100V、+10%~-15% 50/60Hz ひょう量1200kg ケーブル長(m)5 計量皿寸法W(mm)1100 計量皿寸法D(mm)1100 使用範囲4kg~1200kg 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤) 最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200) 外形寸法D(mm)97 外形寸法W(mm)247 外形寸法H(mm)923(スタンド込みの高さ) 検定検定付 消費電力(VA)約30 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 表示単位kg、pcs 測定範囲(kg)4~1200 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1、2、3)
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)