カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エー・アンド・デイ(2)
ひょう量
  • 1500kg(2)
最小表示
  • 0.001g(14)
  • 0.001kg(5)
  • 0.002kg(7)
  • 0.005kg(8)
  • 0.01g(19)
  • 0.01kg(14)
  • 0.01mg(8)
  • 0.02kg(13)
  • 0.05kg(14)
  • 0.1g(22)
  • 0.1kg(3)
  • 0.1mg(15)
  • 0.5g(8)
  • 1g(21)
  • 1mg(5)
  • 2g(6)
  • 5g(8)
  • 10g(5)
  • 20g(5)
  • 50g(4)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
  • N(ニュートン)(2)
  • t(トン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計量器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケールエー・アンド・デイ
269,800税込296,780
1台
翌日出荷から41日以内出荷
防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付きパワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)取扱説明書(3.22MB)通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)ひょう量単位kg/t/N
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケールエー・アンド・デイ
299,800税込329,780
1台
22日以内出荷
一般校正証明書付き防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付きパワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース、一般校正証明書電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(本体)(0.51MB) 外形寸法図(本体)(0.51MB)防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)取扱説明書(3.22MB)通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)ひょう量単位kg/t/N
塗料 計量器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら