防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用
付属品単3乾電池4本
材質PS、ステンレス
寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)約1.39
色アイボリー
材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類卓上スケール
電源(V)DC6(単3形乾電池×4)
電源DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)14
保護等級IPX2
表示形式デジタル
計量方式静電容量式
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
こんなお得な商品も!

デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)
質量(kg)約4(乾電池除く)
電源単1形乾電池6本(別売)
使用範囲0.1g~3000g
表示白色バックライト液晶
目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)
電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)
使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)
書換え回数約20回/秒
アズワン品番65-2168-88
計量皿形状角
1個
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。高分解能により、小さなパーツから大きなパーツまで1台で計数できます。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
用途計数はかり
仕様バックライト液晶表示
出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)
電源専用ACアダプタ(UM128)
温度範囲(℃)0~40
測定方式音叉式力センサ
最大計数値(個)600000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×482×683
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)360×320
使用温湿度範囲0~40℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示
調整方式外部分銅による手動スパン調整
ひょう量単位kg
1秒以内の高速安定表示。
超頑丈設計、高分解能。
30種類のサンプル登録・呼出機能。
3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。
床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積
バッテリー稼動時間約210時間
表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm)
安定時間(秒)1以内
電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117
質量(kg)正味:4.2
範囲風袋:最大ひょう量まで
入力第2計量台:fはい
分解能[計数]1:1500000内部分解能
単位計量:グラム;キログラム
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED
サイズ(mm)プラットフォーム:225×300
作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
ひょう量単位kg
精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)。赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)。暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示。パネル角度は無段階で調整が可能。乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)【はかり】約1
本体質量(kg)約22
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768
機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
校正分銅を内蔵。 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能。乾電池駆動で連続約150時間駆動。ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)【はかり】約1
本体質量(kg)約10.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410
機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約20回/秒
通信機能Bluetooth
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
幅広い計量範囲をカバー 3kg(1g)~30kg(10g)
様々な現場・計量作業をサポート
標準タイプ
国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。
LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。
2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働)
オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
質量(kg)約2.2
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能)
表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き
計量皿寸法(mm)182×226
使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き範囲キーによる実量風袋引き
計量精度1/3000
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約20回/秒
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc
電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
質量(kg)約0.55(電池含む)
計量皿寸法W(mm)132
計量皿寸法D(mm)130
表示7セグメントLCD、文字高13.5mm
外形寸法D(mm)195
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)47
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc
付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
質量(kg)約0.55(電池含む)
計量皿寸法W(mm)132
計量皿寸法D(mm)130
表示7セグメントLCD、文字高13.5mm
外形寸法D(mm)195
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)47
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
RoHS指令(10物質対応)対応
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。
IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。
NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤
表示形式デジタル
EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。
仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)
付属品取扱説明書、ACアダプタ
電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)
外形寸法D(mm)339.5
外形寸法W(mm)315
サンプル数(個)5、10、25、50または100
外形寸法H(mm)130
質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10
動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級3級
vivianさん監修のcottaオリジナルスケールです。最大3kgまで量れます。起動時間は約2秒で、待たずに使えます。電源ボタンで電源オフしなかった場合には、約4分で電源が切れるオートパワーオフ機能がついてます。
種類電子天秤
最小表示(g)0.3~300g以下:0.1、300~1500g:0.5、1500~3000g:1
外寸(mm)130×183×H30
表示形式デジタル
素材ABS樹脂
計量範囲0.3g~3000g
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
質量(kg)約1.5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)3000・6000・12000
最小表示(g)1・2・5
表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16mm)
計量皿寸法(mm)170×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
表示形式デジタル
動作温湿度範囲-10~40℃/85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20 ppm /℃ (10℃~30℃)
モード最大計測数/12000個、計数可能最小単位質量/1g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】100%登録最小質量/100g、パーセント最小表示/0.1%
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-66
バッテリー稼動時間約9時間(バックライトオフ時)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
個数専用機をリーズナブルな価格でご提供
3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示
充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能
サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能
単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
種類個数計
表示形式デジタル
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間
表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)
安定時間(秒)2以内
電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114
質量(kg)4.2
ひょう量単位kg
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
付属品取扱説明書、ACアダプタ
電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)
最小表示0.1%
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)218
外形寸法W(mm)190
サンプル数(個)5、10、25、50または100
最大計数値(個)60000
検定付き
動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備
精度等級3級
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能
電源AC100V、+10%~-15% 20VAまたは鉛バッテリー(別売)
ケーブル長(m)約3
表示7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤LED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃
防塵防水性能IP69K
電池寿命約90時間使用可能(使い方による)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
寸法(mm)117×311×327
計量皿寸法(mm)225×300
計測単位グラム; キログラム
分解能計数:1、500、000 内部分解能
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED
使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、
直線性±0.1g
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
個数専用機をリーズナブルな価格でご提供
3つのディスプレイを搭載しており、総重量・単重値・個数を一度に表示
充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能
サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能・単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
質量(kg)4.2
種類電子天秤
電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
本体寸法(mm)325×330.5×114
表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)
測定モード重量、個数、積算
安定時間(秒)2以内(代表値)
バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)
計量皿形状角
材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
計量皿寸法(mm)225×300
計測単位グラム; キログラム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED
直線性±0.1g
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
寸法(mm)117×311×327
計量皿寸法(mm)225×300
計測単位グラム; キログラム
分解能計数:1、500、000 内部分解能
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED
使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、
直線性±0.1g
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
寸法(mm)117×311×327
計量皿寸法(mm)225×300
計測単位グラム; キログラム
分解能計数:1、500、000 内部分解能
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED
使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、
直線性±0.1g
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売
計量皿寸法(mm)225×300
計測単位グラム; キログラム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
個数専用機をリーズナブルな価格でご提供
3つのディスプレイを搭載しており、総重量・単重値・個数を一度に表示
充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能
サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能・単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
質量(kg)4.2
種類電子天秤
電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
本体寸法(mm)325×330.5×114
表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)
測定モード重量、個数、積算
安定時間(秒)2以内(代表値)
バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)
計量皿形状角
材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
タイプ分銅内蔵型
種類電子天びん
電源ACアダプタ(標準付属)
計量皿寸法W(mm)270
計量皿寸法D(mm)210
本体質量(kg)約9.3
外形寸法D(mm)355
外形寸法W(mm)300
外形寸法H(mm)111
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備
安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS316
取引証明用(検定済品) 精度等級2級
校正用分銅内蔵型
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き
オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
ひょう量単位g(グラム)
計量皿形状角
表示形式デジタル
種類電子天秤
材質(計量皿)SUS316
電源ACアダプター(付属)
精度等級2級
測定方式電磁平衡式
使用地区全国
検定検定付
取扱説明書(3.54MB)
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
タイプベーシック型
電源ACアダプタ(標準付属)
計量皿寸法W(mm)270
計量皿寸法D(mm)210
本体質量(kg)約8.3
外形寸法D(mm)355
外形寸法W(mm)300
外形寸法H(mm)111
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備
安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS316
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
表示形式デジタル
インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)
データメモリ最大200個(計量値)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)
取扱説明書(9.22MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
質量(kg)約1.5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)12000
最小表示(g)1.0
計量皿寸法(mm)133×170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
表示形式デジタル
最小目盛(g)1
モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%
アズワン品番65-2168-22
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
付属品表示部保護カバー
電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(mm)117 x 311 x 327
計量皿寸法(mm)225 x 300
計測単位グラム; キログラム
通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)
ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき
使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと
防塵防水性能IP43
風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで
直線性±0.1g
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202
表示形式デジタル
インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)
データメモリ最大200個(計量値)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)
取扱説明書(9.22MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)
目量(g)1
表示形式デジタル
表示(g)補助:0.1
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210
材質(計量皿)SUS316
電源ACアダプター(付属)
精度等級2級(gモード、kgモード、ctモード、momモード)
測定方式電磁平衡式
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル
質量(kg)約9.3
種類電子天秤
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111
検定検定付
取扱説明書(3.67MB)
計量皿形状角
関連キーワード
1
2
次へ