cotta vivianさん監修 3kgまで量れるスケール
vivianさん監修のcottaオリジナルスケールです。最大3kgまで量れます。
起動時間は約2秒で、待たずに使えます。
電源ボタンで電源オフしなかった場合には、約4分で電源が切れるオートパワーオフ機能がついてます。
種類電子天秤
最小表示(g)0.3~300g以下:0.1、300~1500g:0.5、1500~3000g:1
外寸(mm)130×183×H30
表示形式デジタル
素材ABS樹脂
計量範囲0.3g~3000g
計量皿形状角
ひょう量単位g
内容量1個