62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yamato(大和製衡)台はかり(取引証明用)
用途に応じて計れる機種を選べます。
種類台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)375×265 センサーさお方式 車輪 検定国家検定品(新検則適合品) 全高(mm)758 質量(kg)20.2 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類上皿はかり 色(本体) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)台はかり
塗装ステンレススチール製の時計皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイ採用で暗い環境下でも表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。どこでもすぐに使用可能です。
防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 安定時間(秒)1 測定項目計量、個数、累積 材質計量部:塗装スチールフレーム・SUS430ステンレス、計量皿/表示部用ポール:塗装スチール、表示部T24PE:ABSプラスチック 電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備) バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電) 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイLED
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応 ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで
1セット
87,980 税込96,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
出力該当なし ディスプレイ赤色LED 風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
149,800 税込164,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
出力該当なし ディスプレイ赤色LED 風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
169,800 税込186,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)小型自動台はかり
種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 目盛部外径(mm)Φ287 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1個
55,900 税込61,490
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ 計量方式電気抵抗線式ロードセル 検定検定品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804 質量(kg)約13 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属) 表示形式デジタル 防塵防水性能IP65 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレススチール製
1個ほか
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 検定検定品(日本国計量法新検則) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805 質量(kg)約14(乾電池含む) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
73,880 税込81,268
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:鉄製 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)722 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS430
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。 加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。 マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。 最小表示は切り替え式です。 パソコンとの無線通信に対応(工場オプション) 無線プリンタに対応(工場オプション) USBメモリ機能(工場オプション)
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。 トラスコ品番438-6957 セット内容単1形乾電池×4本(モニター電池) 材質/仕上計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製 質量(kg)14 種類デジタル台はかり ひょう量(kg)120/150 電源単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 最小表示(g)20/50 全高(mm)785~805 載台寸法(mm)350×500
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

ヤマト・インダストリーデジタル体重計(一体型)
ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
用途体重測定 最小表示(g)20/50 トラスコ品番162-0760 セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書 材質樹脂・鉄 質量(kg)11 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.15 ひょう量(kg)120/150 電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ 全高(mm)784~804 検定国家検定品 保護等級IPX2準拠 計量方式電気抵抗線式 載台寸法(mm)354×354 電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時) 使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと) ひょう量単位kg
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 タイプ車付き 目盛部外径(mm)Φ280 自重(kg)24 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。 USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書きなどの手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。 計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。 分解能1/6000の高精度タイプです。 振動除去機能を搭載しています。RS232C、RS485、Bluetooth、Zbeeで生産管理が可能です。
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品等製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業等あらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として採用して頂いております。 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)500×750 センサーロードセル方式 保護等級IP66(指示計部) 材質ステンレス製(SUS304) 電源(V)AC100 検定国家検定品(新検則適合品) 全高(mm)148 質量(kg)37 ひょう量単位kg
1台
369,800 税込406,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) タイプスタンダードタイプ 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)ABS樹脂製ケース 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
78,980 税込86,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。 D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質ステンレススチール 機種取引証明用:非対応 電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備 風袋引き範囲最大ひょう量まで 保護定格:該当なし ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間 出力非対応 仕様第2計量台入力:非対応 種類台はかり 表示形式デジタル
1台ほか
73,980 税込81,378
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 質量(g)【プリンタ】280 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 用紙ロール紙、ラベルロール紙 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) 紙幅(mm)58 ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
199,800 税込219,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 質量(g)【プリンタ】280 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 用紙ロール紙、ラベルロール紙 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) 紙幅(mm)58 ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
189,800 税込208,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

様々な測定モードを有しています。 約20時間連続使用できます。 ディスプレイは作業に適した方向に調整が可能です。
寸法(mm)360×580×765 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵) 表示部LCD、チルト90°、回転360° 連続使用時間バックライトオン/約30時間、バックライトオフ/約60時間 表示形式デジタル 防塵防水性能IP65(計量部) 校正証明書一般校正
1台
77,900 税込85,690
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト・インダストリー本質安全防爆デジタル台はかり
電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。 零点印字が可能です。 計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。 手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。 データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能 目量(g)50 最小表示(g)50 トラスコ品番162-0870 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)500 質量(kg)44 高さ(mm)145~170 タイプ中型ポールタイプ 種類デジタル台はかり 奥行(mm)895 ひょう量(kg)300 電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可) 全高(mm)1327~1352 センサー電気抵抗線式ロードセル 検定検定外品(取引証明以外用) 載台寸法(mm)500×750 防塵防水性能非防水(IP20準拠) ひょう量単位kg
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

産業用台はかりのスタンダードモデル。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 高い精度と素早い表示安定性。 プリンタや表示灯など、オプションによる機能拡張。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。
ひょう量(kg)(切替式)60/150 目量(g)(切替式)20/50 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500 ひょう量単位kg
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)エコノミー台はかり
種類台はかり 電源ACアダプター(標準付属)または単2乾電池×3本(別売) 表示部液晶表示 表示形式デジタル 安定時間(秒)3(代表値) ひょう量単位kg
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)小型自動台はかり
脚付き
種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 高さ(mm)800 目盛部外径(mm)Φ287 質量(kg)19.7 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。 機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。 電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) 被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。
付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 タイプベーシックタイプ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)ABS樹脂製ケース 表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級- 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種類台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1個
78,012 税込85,813
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)中型自動台はかり
種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 高さ(mm)1255 目盛部外径(mm)Φ287 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。
仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚 材質表示部:ABS プラスチック製 電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備) 防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 風袋引き範囲0からひょう量まで モード計量モード:計量、個数、累積 安定時間(秒)1秒 バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間 許容過負荷ひょう量の125%まで ゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
1台ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 プリンタとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.15 電源単1乾電池×4本(付属) 定格電圧(V)DC6 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種類デジタル台はかり 使用温度範囲(℃)‐10~+40 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵) 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1個
93,555 税込102,911
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)中型自動台はかり
種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 高さ(mm)1255 目盛部外径(mm)Φ287 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:SUS304 電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売) ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 USBメモリとのセット
セット内容本体、USBメモリ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.15 電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)、充電式電池(市販品) 定格電圧(V)DC6 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 無線プリンタとのセット
セット内容本体、無線プリンタ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.15 電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)、充電式電池(市販品) 定格電圧(V)DC6 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 質量(g)【プリンタ】280 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 用紙ロール紙、ラベルロール紙 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) 紙幅(mm)58 ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
199,800 税込219,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
149,800 税込164,780
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
87,980 税込96,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)