大口径LCDディスプレイです。
選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン)
張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測に
電源9vPP3
ひょう量単位kg
専有の2.4GHz無線周波数帯です。
荷重監視範囲は700mになります。
エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。
無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。
張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測に
センサータイプロードセル方式
検定対象外
保護等級IP67
周波数(GHz)2.4
伝送距離(m)700
ひょう量単位kg
シャックルの形をした無線式ロードセルです。
専有の2.4GHz無線周波数帯です。
荷重監視範囲は700mになります。
エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。
張力や吊り具の荷重計測に最適です。
無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。
ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。
用途計測に
電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4
センサータイプロードセル方式
精度(%)±1
検定対象外
保護等級IP67
連続使用時間(時間)1200
安全率5:1(ボビン装着時)
最大作動頻度(Hz)データ更新:3
周波数(GHz)2.4
伝送距離(m)700
作動温度(℃)-10~50
ひょう量単位kg
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能なし。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能付。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました(理論値:100m)。
用途吊り下げ計量
質量(kg)63
質量(g)63000
センサータイプロードセル方式
保護等級(容器)IP62相当
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示
ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ
13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持
自動停止機能。バッテリー電圧表示機能
ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属
特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。
(OCS-XZ-Aのみ)
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等
種類クレーンスケール
表示形式デジタル
ひょう量単位t
関連キーワード