ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
揚水量(L/min)揚程0m時:60
揚程高揚程型
最大揚程(m)10
サイズドラム缶サイズ
モーターエアモーター
使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
使用可能粘度(cP)最大200
空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)連続5、断続3以上
連続運転可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
溶剤移送用です。
最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送に
揚程(m)10(押上)5(吸込)
トラスコ品番820-2454
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM
質量(kg)17.3
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)45(1cP時)
空気消費量(L/min)560
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)1500
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
連続運転可能です。
ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
溶剤移送用です。
用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送に
揚程(m)10(押上)5(吸込)
トラスコ品番820-2452
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM
質量(kg)9.7
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)45(1cP時)
空気消費量(L/min)560
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)1500
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
関連キーワード