異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに
電源コード(m)3
異物通過径(Φmm)4
関連資料(0.17MB)
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)5
ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
機種PL
運転可能最低水位(mm)110
極数(P)2
ケーブル種類VCT
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)5
ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
残水位(mm)160
機種PL
極数(P)2
ケーブル種類VCT
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)5
ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
機種PL
極数(P)2
ケーブル種類VCT
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。
セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。
仕様屋内仕様
種類自吸式渦巻ポンプ
極数4極
構造(軸封)グランドパッキン
効率電動機:標準効率(IE1 相当)
関連キーワード