【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー!
毎分280回転のモーターで早締め!
本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!
長さ(mm)150
幅(mm)50
高さ(mm)50
適合ビット(mm)対辺6.35mm 片頭/両頭
適合バッテリーLi-ion
付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット
質量(g)200
対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)
入力(最大)5V/1A
連続使用時間(分)約80
充電時間(分)約100
充電方式Type-C
電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280
質量(g)160(付属品含まず)
電圧(V)3.6
出力充電器:5V_1A
入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
連続使用時間(分)(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)0.8
周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
充電方式Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリーLi-ion_3.6V
スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)約500
適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1
質量(g)160(付属品含まず)
定格電圧DC3.6V
最大トルク(N・m)耐久(手動):10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)
定格容量800mAh
騒音値(dB)66.1
充電時間約60分
使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)
標準ビット(+)No.2(全長75mm)
入力電流(A)1
出力トルク(N・m)最大2(電動)
充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)
充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.33MB)
振動3軸合成値(m/s2)0.421
充電端子microUSB Type-B
最大入力電圧(V)DC5V
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
D-700の本体。
質量(g)160
定格電圧DC3.6V
最大トルク(N・m)耐久(手動):10
最大出力トルク(N・m)(電動)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)
定格容量800mAh
充電時間約60分
使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)
入力電流(A)1
充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)
充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.33MB)
充電端子microUSB Type-B
最大入力電圧(V)DC5V
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
HYBRO製品の基本モデルです。高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")
色黒
電圧(充電電圧)5V/1A
質量(g)160
最大トルク(N・m)手動:10、電動:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145
バッテリーリチウムイオン
回転速度(min-1[r.p.m])Max280
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)約40~60
バッテリー容量(mAh)850
充電方式USB-C Type
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
絶縁保護性能を担保しながら作業効率を大きく改善できる画期的な電動ドライバーです。ハンドル部分、ビット部分の両方が1000V絶縁仕様です。トルクが0.4N・mに達すると自動的に締付を停止することで繊細な電子部品などの損傷を防ぎます(高トルクモード時は1.0N・m)。手締めで最大12N・mで本締めが可能です。ドライバー駆動中はライトが点灯して手元を照らしてくれます。バッテリーが2個付属なので1個使用中も別の1個は充電が可能です。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
トラスコ品番508-9413
セット内容ハンドル×1個、バッテリー×2個、充電器×1台、マイナスビット3.5mm×1本、SL/PZ2ビット×1本、収納ケース×1個
材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂
全長(mm)202
軸長(mm)54
規格IEC60900適合品
電圧(V)3.6
柄径(Φmm)39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
保護等級IP54
最大締付トルク(N・m)低0.4/高1.0、手締め時:12
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)75
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1
適合機種D-700/D-700-1
軸径(Φmm)6
全長(mm)110(ピン含む)
質量(g)22、160(付属品含まず)
定格電圧(V)DC3.6
最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)
取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
定格容量800mAh
騒音値(dB)66.1
充電時間(分)約60
振動(m/s2)0.421
内蔵電池Li-Ion
入力電流(A)1
環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45
先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0
充電可能回数約500回
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ニップル#12/13/14/15
充電端子microUSB Type-B
最大入力電圧(V)DC5
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。
ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。
作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。
小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。
落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。
充電時間(分)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0
仕様USB充電(USBA+マイクロB)
付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本
材質本体:PA6GF30+TPE
電圧(V)3.7
締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)
チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック
バッテリー容量(Ah)0.85
適合バッテリーリチウムイオン
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。
高輝度LEDライト付き。
USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。
早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。
六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
質量(g)160
電圧(V)3.6
入力5V・1A
連続使用時間(分)(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)0.8
周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最大)280
充電時間(分)60
充電方式Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリーLi-ion_3.6V
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)約500
適合ビット(mm)対辺6.35、片頭・両頭ビット
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード