85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)ベースライト/レンジフード用照明
エコ商品
シルバー 電圧(V)DC24専用 最高使用温度(℃)55 光源寿命50000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光 防水防雨・防湿・防塵形
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Tunable 調光調色 LEDZ。選べる配光と明るさレンジ。最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)(調色)2700~6500 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)1~100 LED交換不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。
仕様調光器:不可 質量(kg)1.2 取付引掛シーリング 高さ(mm)415 タイプコード収納フレンジ・コード調節器付 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)10.8 全高(mm)1724~2524 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
8,598 税込9,458
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インテリアに調和し、設置しやすいウッドの”ONE BODY”。ラックやダッシュボード、デスクの空いたスペースにも設置しやすい”ONE BODY”タイプ。配線も電源コードとFmアンテナを繋ぐだけです。あたたかみのある木の筐体は、まるで家具のようなたたずまいで部屋を上品に演出し、さまざまなインテリアとマッチします。スマートフォンの音楽をスピーカーで楽しめるBluetooth(R)搭載。普段ヘッドホンで聴いている音楽をスピーカーで気軽に楽しめるBluetooth(R)を搭載。音場感に優れた、ダイナミックで自然な音を再現します。さまざまな音楽が楽しめるCD・Fm・USBメモリー対応。スマートフォンはもちろん、CD・Fm・USBメモリーと幅広いメディアに対応。ヘッドホンを接続すれば、1人でじっくり音楽に浸ることもできます。豊かな響きを実現する本格ウッドキャビネット。単品スピーカーでも採用されるmDFキャビネットを筐体全体に使用することで、あたたかみのある豊かな響きを実現。高精度の増幅を実現するデジタルアンプとの相性も抜群です。デイリー&スリープタイマー搭載で、設定した時間に自動で音楽をON/OFFします。選べるサウンドモードで、曲の種類に合わせて音の設定を変更できます。ワイドFmに対応したFmチューナーで、Amラジオの番組がFm放送でも聴けます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×123×284 質量(kg)4.4 付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、Fm簡易型室内アンテナ、電源コード 電源AC100V、50/60Hz 最大出力(W)15W+15W(6Ω) (JEITA規格による測定値) 入出力端子USB端子、ヘッドホン端子(ステレオミニΦ3.5mm×1) 対応メディア音楽CD、CD-R/RW(ISO 9660 Level1)<mP3> (CD-R/RWディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。) 周波数(Hz)受信:Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応) スピーカー1ウェイバスレフ型フルレンジコーン 8cm×1(6Ω) BluetoothBluetooth(R)Ver.4.2+EDR 対応プロファイルA2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 保護対応コンテンツ:SCmS-T方式 消費電力(W)18(定格)/1以下(電源待機時) スピーカー部インピーダンス(Ω)6
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

適合ガード(別売):FK42533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)230 質量(kg)2.7 高さ(mm)70 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力) 周波数特性100~10000Hz 仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ 質量(kg)約5.6 使用温度範囲(℃)5~45 最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時) 入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時) 通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB)最大106(JEITA) 歪率(%)定格2以下 再生周波数(Hz)85~20000 アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)1 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ガード(別売):FK41533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)1.7 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
8,598 税込9,458
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
7,798 税込8,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。
取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納) 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)85
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)250 質量(kg)3.6 取付天井直付型 高さ(mm)53 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 取付天井直付型 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
9,698 税込10,668
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)230 取付天井直付型 高さ(mm)70 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
8,198 税込9,018
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合【ガード(別売)】FK41533【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)1.9 取付天井直付型 サイズ40形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm)70 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
8,098 税込8,908
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70% 適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 質量(kg)0.9 取付天井埋込型(天井面取付専用) 電圧(V)100~242 モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色 時間【光束維持】40000時間 LED調色 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)Ra82 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)112 調光範囲約1~100% 材質(灯具)アルミダイカスト 遮光(°)30
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダイニング用小形ペンダント。小さめのセードでまとめたモダンなフォルムはアレンジしやすく、リズミカルな印象をあたえます。乳白ガラスとセード上に配されたクリアアクリルプレートのアクセントが軽快なイメージで調和しているセードデザインです。
タイプLED電球 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70% 適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 質量(kg)0.9 取付天井埋込型(天井面取付専用) タイプユニバーサルタイプ 電圧(V)100~242 首振角度(°)約30 モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色 時間【光束維持】40000時間 LED調色 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)Ra82 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)165 調光範囲約1~100% 材質(灯具)アルミダイカスト 水平回転範囲約355°
1台
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト。空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライト。ピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500 タイプ1400タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)15.1 首振角度(°)(灯体)35 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 器具相当CDM-R35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)30°
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CDステレオシステム
●実用最大出力合計20W。コンパクトながら豊かな高音質を再現しCDやスマートフォンなどの音楽を快く楽しめます。●使いやすいシンプルな操作を実現。CD再生、Bluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリー再生が可能、ラジオも聴けます。●シンプルで気品あるコンパクトデザイン。お部屋のインテリアにもなじみ書棚や机の上などの狭いスペースにもすっきり配置できます。
仕様【フルレンジスピーカーシステム】使用スピーカー:フルレンジ10cmコーン型、インピーダンス:6Ω、再生周波数帯域:61Hz~17kHz(-16db)、95Hz~15kHz(-10db)、出力音圧レベル:83db/W(1m) 付属品リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、電源コード 質量(kg)(合計)約3.7 シルバー 消費電力(W)14(待機消費電力約0.2) 電源AC100V50/60Hz 最大出力(W)(実用)20(10+10) 外寸(mm)本体:184×123×231、スピーカー:139×224×136 接続端子USB2.0フルスピード 対応フォーマットMP3(USB) ・サンプリング周波数:32/44.1/48kHz・量子化ビット数:16bits・チャンネル数:2ch・ビットレート:8-320kbps・CD:CD-DA、MP3 BluetoothVer.4.2class2、対応プロファイル:A2DA(受信:SCMS-T対応)/AVRCP、通信方式:2.4GHz Band FH-SS、見通し距離:約10m チューナー数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1629kHz
1組
23,980 税込26,378
欠品中

付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様重低音:ON/OFFあり 質量(g)1,900 形式スピーカー:フルレンジ 消費電力(W)11(待機時:0.5) 電源AC100V 50/60Hz 機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFM プリセット機能局数:最大20局 入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統) スピーカーユニット5.5cmコーン型 サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H) 放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応) Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC 再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
1台
21,700 税込23,870
翌日出荷

寸法(mm)吊高46 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 直径×長さL(Φmm×mm)65×135 取付場所天井付・壁付兼用 容量(VA)23 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(位相調光) 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)吊高46 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 直径×長さL(Φmm×mm)65×135 取付場所天井付・壁付兼用 容量(VA)23 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(位相調光)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)吊高46 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 直径×長さL(Φmm×mm)65×135 取付場所天井付・壁付兼用 容量(VA)23 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(位相調光)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1230 幅(mm)115 質量(kg)2.7 取付天井直付型 高さ(mm)90 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1245 幅(mm)120 質量(kg)3.2 取付天井直付型 高さ(mm)120 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)1261 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型(約10~100%連続調光型) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴長(mm)1235 調光の可否調光対応なし 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1261 幅(mm)230 質量(kg)3.9 取付天井直付型 高さ(mm)75 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向24
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)238 質量(kg)5.7 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 安定器定格出力型(約10~100%連続調光型) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装) グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)119 調光の可否調光対応なし 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向15
1台
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)4.7 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型(約10~100%連続調光型) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装) トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 調光の可否調光対応なし 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向15
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 取付天井埋込型 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴長(mm)1235 遮光(°)横方向24
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.8 取付天井埋込型 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体亜鉛鋼板 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1245 幅(mm)120 取付天井直付型 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1230 幅(mm)115 取付天井直付型 高さ(mm)90 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)250 取付天井直付型 高さ(mm)53 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,598 税込10,558
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

長さ(mm)1261 取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 埋込穴長(mm)1235 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)