1,721件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 白アルマイト/ユニット:アクリル/ユニット:アルミ型材 シルバーアルマイト 白アルマイト 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数11台 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 非常用照明器具
取付天井直付型(水平天井取付専用) 電圧AC/DC100V レンズガラス 色温度(K)5000 トランスLED内蔵 演色指数(Ra)Ra70
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 非常用照明器具
取付天井埋込型(水平天井取付専用) 電圧AC/DC100V 本体鋼板 レンズガラス 光源非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯、非常時LED点灯 色温度(K)5000 トランスLED内蔵 演色指数(Ra)Ra70
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト
エコ商品
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさFHT24Wクラス アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)90 皮相電力(VA)12(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト 傾斜天井リビングの開放感を生かす 高天井には十分な光量を備えたFHTクラスをご活用ください 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 カバーアクリル(乳白) オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 構造高気密SB/浅型 定格消費電力(W)14.5 埋め込み深さ(mm)77 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)15(100V) 明るさFHT32W相当 別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、位相制御 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板樹脂(白色)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード土佐和紙無地 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面・天井面取付兼用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形 材質グローブ:アクリル 乳白色 質量(kg)1 取付天井面、壁面取付兼用形 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 使用可能温度範囲5~35℃ 光源寿命40000時間、光束維持率(%):70 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱電機天井扇
3ノッチ速度調節 速度調節器付(本体と二線式接続)
機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz) 電圧(V)AC100 電源単相 高さ(mm)857
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700・3500・5000 光源色電球色・温白色・昼白色 連結数~15台 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83/83/83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン間接照明用器具一体型LED照明
20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。 昼白色と電球色をラインナップ 送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。 軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。 口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。 LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。 電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
付属品着脱防止バンド2本付属 電源電源内蔵 定格電圧(V)AC90~242 保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源寿命50000時間 配光角度(°)最大270 演色指数(Ra)83
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約2 電圧(V)100/200/242 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約1.8 電圧(V)100~242 寸法(Φ×高さH)(mm)160×115 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約2.4 電圧(V)100/200/242 寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約1.8 電圧(V)100~242 寸法(Φ×高さH)(mm)164×124 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
32,880 税込36,168
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)。従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。
用途屋内用 仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 本体アルミ(白) 色温度(K)(調色)2700~6500 光源寿命(LED)40000時間 調光方式無線調光(調光/非調光兼用型) グリーン購入法適合 パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散) 配光タイプ拡散配光 器具相当Hf32W×1灯 LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明
電源内蔵型で驚きの細さ。100V仕様の調光型スリムタイプ
仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売 幅(mm)32 取付壁面・天井面・床面取付兼用 高さ(mm)28 材質(本体)アルミ(アルマイト) タイプスリムタイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・位相制御
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明
エコ商品
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
仕様調光器:不可 長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540 幅(mm)64 質量(kg)1.1 取付壁面・天井面・床面取付兼用 高さ(mm)27 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) タイプ薄型タイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)18.8 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)19 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ和風照明
日本の情緒を漂わせる和紙の風合いを大切に表現したペンダントです。吹き抜け空間から居室まで、幅広くお使いいただけます。
高さ(mm)340 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ 材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻) コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:プラスチック 乳白 幅(mm)29 高さ(mm)20 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)82 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否調光/非調光兼用 調色の可否
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)71 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯200W相当
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明
エコ商品
豊富なラインナップと手ごろな価格のスタンダードタイプ
仕様調光器:不可 長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540 幅(mm)36 質量(kg)1.1 取付壁面・天井面・床面取付兼用 高さ(mm)40 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) タイプスタンダード、ノーマルパワー 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)18.8 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)19 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外用シーリングで天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用。長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。
材質/仕上本体:ADC、電源カバー:アルミ 質量(kg)0.8 直径(Φmm)88 高さ(mm)160 取付方式工事 電圧(V)AC100 消費電力(W)18.1 電源内蔵 LEDLED一体型 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式位相調光 演色指数(Ra)83
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品
電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用
コンパクトで明るい100V仕様。防雨・防湿型のスタンダードタイプ
種別器具:LED一体型 長さ(mm)1182 幅(mm)28 質量(kg)0.6 高さ(mm)28 材質(本体)アルミ(アルマイト) 長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで 電圧(V)100 消費電力(W)15.5 構造防雨・防湿型 ランプLED 材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ) ケーブル延長:別売 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)18 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型 長さ(mm)849 幅(mm)28 質量(kg)0.4 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ(アルマイト) 長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで 電圧(V)100 消費電力(W)10.5 構造防雨・防湿型 ランプLED 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ケーブル延長:別売 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型 長さ(mm)1398 幅(mm)28 質量(kg)0.7 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ(アルマイト) 長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで 電圧(V)100 消費電力(W)18 構造防雨・防湿型 ランプLED 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ケーブル延長:別売 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)21 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用
コンパクトで明るい100V仕様。防雨・防湿型のスタンダードタイプ
種別器具:LED一体型 長さ(mm)1476 幅(mm)28 質量(kg)0.7 高さ(mm)28 材質(本体)アルミ(アルマイト) 長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで 電圧(V)100 消費電力(W)19.4 構造防雨・防湿型 ランプLED 材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ) ケーブル延長:別売 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型 長さ(mm)1124 幅(mm)28 質量(kg)0.5 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ(アルマイト) 長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで 電圧(V)100 消費電力(W)14.5 構造防雨・防湿型 ランプLED 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ケーブル延長:別売 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用
屋外建設の壁面照射に適した間接照明
種別器具:LED一体型 長さ(mm)582 幅(mm)32 質量(kg)0.5 高さ(mm)40 材質(本体)アルミ(アルマイト) 長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで 電圧(V)100/200 消費電力(W)13.5 構造防雨・防湿型 ランプLED 材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ) ケーブル延長:別売 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V)14/16 演色指数(Ra)82 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯200W相当 調色の可否
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)傾斜天井用LEDダウンライト 本体
エコ商品
傾斜天井に合わせた設計でまぶしさ抑制と効率化を両立。 天井の傾斜角度10°~30°に対応 壁面照射にも使用可能
用途傾斜天井用 ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 傾斜天井取付角度(°)10~30 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL傾斜天井
エコ商品
材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

取付天井吊下型 取付方式引掛シーリング方式 電圧(V)100 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。 仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70% 幅(mm)Φ370 質量(kg)1 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)120 光源寿命40000時間 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し 電圧(V)AC100 機能色温度切替機能付(2700K・5000K) ランプLED内蔵 色温度(K)2700/5000 光源色電球色 昼白色 色(本体) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)1~100 取付面位置壁面・天井面 調光の可否
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品
木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
器具:白 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)