5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)800 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3 付属品付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)730 全光束(Lm)約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色
1点
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~。タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属。引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別Vacherin 2灯ペンダントライト 幅(mm)Φ330 全長(mm)1215 質量(kg)1.1 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)215 タイププル式 種類スチールセード 消費電力(W)15 スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯 コード長さ(mm)1000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)108 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26 光束(Lm)【器具】1620 高さ調節可能(コード長調節具付) 灯数2 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~。タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属。引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別Vacherin 2灯ペンダントライト 幅(mm)Φ400 全長(mm)1200 質量(kg)0.8 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)200 タイププル式 種類ファブリックセード 消費電力(W)15 スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯 コード長さ(mm)1000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)108 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26 光束(Lm)【器具】1620 高さ調節可能(コード長調節具付) 灯数2 演色指数(Ra)80
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチンやダイニング等に最適なLEDペンダントライトです。引き掛けシーリングで取付も簡単。コードはS字フック付きで長さ調節が可能です。
質量(g)550 消費電力(W)11 スイッチ引き紐スイッチ コード長さ(m)0.45(調節可能) 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×185 色温度(K)6500 光束(Lm)1700
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)