14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト タイプタッチレススイッチ 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 光源寿命40000時間 色(本体)ホワイト 演色指数(Ra)83 取付面位置棚下
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)12.3 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)568 質量(kg)0.2 モジュール11.6(0.48A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)800 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)65 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)65 定格電圧(V)AC100 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.9 タイプFL20W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)710 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯。 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)730 全光束(Lm)約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色
1点
6,598 税込7,258
当日出荷

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 色(カバー)乳白
1個ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)800 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3 付属品付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)730 全光束(Lm)約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色
1点
5,398 税込5,938
3日以内出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 タイプ20W形 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)800 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
6,598 税込7,258
当日出荷

スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂 全長(mm)525 質量(g)600 タイプLED一体型 消費電力(W)14 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2.0 光源昼白色LED球 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1022 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色:95
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷