静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120
処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)
セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)7.2
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343
運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)
捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)
適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)
プラグ形状2極接地型プラグ
静圧(kPa)1.5
1セット
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。
フィルター交換お知らせ機能付です。
作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)120
処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)
トラスコ品番384-3998
幅(mm)330
高さ(mm)343
奥行(mm)366
電源(V)AC100
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
用途はんだづけ現場の環境保全用
消費電力(W)160
トラスコ品番153-2908
適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80N
セット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N
幅(mm)250
質量(kg)14.5
高さ(mm)490
奥行(mm)410
電源(V)100
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490
捕集効率(%)95・0.3μm
処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
1台
¥109,500
税込¥120,450
当日出荷
消費電力120W
仕様静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器です。
セット内容本体(メインフィルター1枚、プレフィルター10枚付)、電源コード、リモコン、キャップ
サイズ330×343×366(H)mm
電源AC100V(50/60Hz)
運転音50dB
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥102,900
税込¥113,190
8日以内出荷
30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。
その他最大気流量(m3/時):297、2×75
トラスコ品番592-7995
セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応
幅(mm)268
高さ(mm)320
長さ(m)ダクト:1600
奥行(mm)400
電源(V)100~240
消費電力(W)150
騒音レベル(dB(A))50(中設定時)
口径(mm)ダクト:50
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)1743
1セット
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
付属品電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)
エスコ品番EA323MC
質量(kg)7.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
型番FA430-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×343×366
処理風量(m3/min)ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm)
運転音(dB)50
捕集効率(%)99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード)
プラグ形状2極接地型プラグ
静圧(Pa)1500
1個
¥123,900
税込¥136,290
翌日出荷
関連キーワード