置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:35×28×26、内:27×20×14
庫内容量(L)7.5
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。スタッキング可能。温度調節ダイヤル付(常温~93℃)。
TKG品番9-1641-0301
消費電力(W)100
電源(V)単相100
材質スタンド:18-8ステンレス、本体フレーム、ヒーター、フードパンA、カバーX
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:460×330×100
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
ライティングダクト用引掛シーリング付き。
質量(kg)0.66
色シルバーメタリック
電源(V)単相100
消費電力(W)185
寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
ホットさせるあたたかさ。
作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。
保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
消費電力(W)185
電源(V)単相100
付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
種別125W
電源(V)単相100
消費電力(W)125
外寸(mm)510×455×H760
EBM品番5615300
1個
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。温度調節ダイヤル付(常温~93℃)。
TKG品番9-1641-0401
消費電力(W)100
電源(V)単相100
材質スタンド:18-8ステンレス、本体フレーム、ヒーター、フードパンB
質量(kg)5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:400×260×140
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)
付属品赤外線電球(185W)
材質カサ:アルミ
色シルバーメタリック
電源(V)単相100
消費電力(W)185
口金E26
寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245
配線方式引掛け式
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
消費電力(W)125
EBM品番5615220
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
消費電力(W)185
電源(V)単相100
ソケットE26
仕様手元スイッチなし
コード長さ(m)2
消費電力(W)125×2
電源(V)単相100
付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×530
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
電源(V)単相100
ライティングダクト用引掛シーリング付き。
電源(V)単相100
色シルバーメタリック
質量(kg)0.66(ランプ含む)
消費電力(W)185
仕様直結式
材質銅
消費電力(W)185
電源単相100V
コード長さ(m)2
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。付属のコードハンガーで長さの調整ができます。
電源(V)単相100
消費電力(W)185
配線方式直結式
庫内温度を70℃前後に保ちますので、いつでも温かいおしぼりを使用できます。
ホワイトをベースにした清潔感あふれるデザインです。
付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚
材質外装/SPC焼付塗装、内装/アルミニウム
寸法(mm)棚皿/(幅)360×(奥行)171×(高さ)87mm
質量(kg)約6
電源AC100V 50/60Hz
消費電力180W
安全装置温度ヒューズ
外寸法(Φmm)(幅)450×(奥行)265×(高さ)350
温度調節バイメタル式、サーモスタット
アズワン品番0-6197-01
庫内寸法(mm)(幅)365×(奥行)200×(高さ)250(125×2段)
庫内容量(L)約18(おしぼり約75~90本)
庫内温度(℃)70±10
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)185
口金E26
定格寿命(時間)6000
ガラス球径(mm)127
電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。
用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)120
質量(kg)6
タイプ殺菌灯付
容量(L)10(おしぼり約50本)
電源AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×275×290
殺菌灯2W×1灯
アズワン品番0-1023-11
庫内寸法(mm)274×195×185
庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80
松吉医科器械コード20-3658-00
1個
¥64,350
税込¥70,785
翌々日出荷
電源(V)単相100
消費電力(W)185
外寸(mm)Φ260×H880
関連キーワード