5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DLLX-100K ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)。Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)。漏電遮断器付。
用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど 質量(kg)16(ケーブル除く) 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)100 全光束(Lm)7200 電線長さ(m)10 照明装置25W直管形除菌ランプ×4 芯数3芯 電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 電球の種類蛍光ランプ
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

耐震球付の室内用照明器具です。クリップ付きなのでお好きな位置に固定できます。
用途耐震球付の室内用照明器具 消費電力(W)100 アズワン品番63-2925-65
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDボンボリーライト
上向き・下向きどちらでも設置時の向きにより照射方向を選べる オプションのライトスタンドで高位置からの照射が可能 床面にそのまま置いて、コンセントに接続するとすぐに点灯します オプション(別売) ライトベーススタンドPDS-ST-A床面での使用に最適 ライトスタンドPD-5ST高位置からの照射に最適
用途ほぼ全周囲を照らすことができるLED作業灯 材質アルミニウム・PC 質量(kg)1.52 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)100 ケーブル長(m)約3(2ピンプラグ付) 本体寸法(mm)232×306×300 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP64 色温度(K)4000 入力電流(A)1 光束(Lm)9000 使用場所屋外用 関連資料(0.8MB) 取扱説明書(1.19MB) 電球の種類LED
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

機能はシンプル、大きさはコンパクトに。年中使える送風対応ミニ暖房。温風・送風で切替が可能。本体裏面にはスタンドが付いており、立ち上げれば風向きの変更が可能。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元暖房 電気ヒーター 卓上 デスク上 小型 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足もとを遠赤外線効果で暖める、コンパクトサイズの暖房機です。 超薄型だから、床置き、壁掛け、トイレ、デスクの下など使い方も自由自在です。 ご家庭でも、オフィスでも、どこでも大活躍。 転倒時電源OFF機能が追加され、より安全なモデルにリニューアル。
材質(本体)ABS樹脂、(裏パネル)鋼板、(フロッキー部)ナイロン、(スタンド)耐熱ABS樹脂 質量(kg)約2.0 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)150 電源AC100V(50Hz/60Hz両用) コード長さ(m)1.9 定格消費電力(W)150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×345×35(本体30) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)、電流ヒューズ 電源コード(m)約1.9 機能スチールデスク取付用マグネット、床置きスタンド(収納式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×3.5×34.5
1台
13,600 税込14,960
翌々日出荷