作りたての温かさを保ちます。ファストフード、デリカテッセン等の店頭販売に便利です。
付属品ケーキバット16インチ×1
高さ(mm)520
電源(V)単相100(50/60Hz)
庫内温度(℃)40℃~50℃(室温20℃のとき)
電源(V)単相100
付属品バット1枚、赤外線ランプ1個
庫内温度(℃)30℃~35℃(室温20℃のとき)
扉開閉方式背面オープン
電源単相100V
ホットさせるあたたかさ。
作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。
保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
消費電力(W)185
電源(V)単相100
付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
温めると冷やすが1つになった温冷切替モデル。スイッチ切替で温冷自在。前開き
庫内温度(℃)冷:7~10、温:70~80
温度調節精度電子制御
電源(V)100(50/60Hz)
安全装置度ヒューズ
仕様加温冷却方式:ペルチェ素子
奥行(mm)363
間口(mm)450
消費電力(W)125×2
電源(V)単相100
付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×530
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)185
口金E26
定格寿命(時間)6000
ガラス球径(mm)127
関連キーワード