お料理をできたての状態でおいしく保存します。
間口を広く、奥行きを浅くした薄型。
庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。
扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。
横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板
電源(V)100 50/60Hz
温度制御バイメタル式サーモスタット
安全装置温度ヒューズ
付属品ドレーン受け×1
温度調節範囲(℃)標準温度70~80
作りたての温かさを保ちます。ファストフード、デリカテッセン等の店頭販売に便利です。
付属品ケーキバット16インチ×1
高さ(mm)520
電源(V)単相100(50/60Hz)
庫内温度(℃)30℃~35℃(室温20℃のとき)
扉開閉方式背面オープン
電源単相100V
置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:35×28×26、内:27×20×14
庫内容量(L)7.5
関連キーワード