3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450 消費電力(W)120 こて部消費電力70W(24V) トラスコ品番400-3772 セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル 質量(kg)3.7 抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下 最大吸込流量(L/min)15 ホース長さ(m)12 温度精度無負荷時リップル温度±5℃ 電源(AC100V)50/60Hz 真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ ステーション外形寸法(mm)160×120×225 リーク電圧(mV)2以下 ステーション出力24V 到達真空圧力80kPa(600mmHg)
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

140Wヒーター搭載で多量の熱を要する多層基板の半田吸い取り作業も快適に
全長(mm)【こて部】168(ノズルΦ1.0mmS型装着時) 質量(kg)ステーション部/4.8、こて部/0.19(ノズルΦ1.0mmS型装着時) タイプガン 出力(W)AC24V 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)190 コード長さ(m)1.2 抵抗(Ω)【ノズルアース間】<2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ステーション部】165×244×137 真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 温度設定範囲(℃)330~450 アズワン品番65-2114-49 プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)15 到達真空圧力(kPa)80(600mmHg)
1セット
102,900 税込113,190
翌日出荷

自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
用途精密プリント基板への作業 設定温度(℃)250~450 消費電力(W)110 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205 仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒーター トラスコ品番407-2596 セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76 質量(kg)2.9 電源(V)AC100 ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター 真空発生方式ダイヤフラム方式
1台
52,980 税込58,278
当日出荷