5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 タイプ天井直付型 電力(W)150
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。 そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。 取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。 従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。
タイプ省エネ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途工場、体育館などの高天井用 口金E39 使用電圧(V)100/200/220 消費電力(W)120 トラスコ品番160-9154 セット内容ランプ・安定器・延長口金 形状バルブ型 全長(mm)250 質量(kg)2.1 外径(Φmm)135 定格寿命(時間)60000 使用場所屋内 明るさ(Lm)7800 演色指数(Ra)80
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用 形状バルブ型 全長(mm)250 使用電圧(V)100/200/220 定格寿命(時間)60000 使用場所屋外 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)□720 質量(kg)9.1 取付天井直付型・天井埋込型 高さ(mm)50 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 電圧(V)100~242 消費電力(W)105 構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)点灯ユニット:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型(約25~100%連続調光型) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさコンパクト形蛍光灯FHP45形高出力型4灯器具相当 グリーン購入法適合 別売品番適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 埋込穴(Φmm)□690 鋼板(高反射白色粉体塗装) 調光の可否
1台
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)