46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)273 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)2.9 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベース鉄板 取付穴径(mm)20
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベースアルミ 取付穴径(mm)20
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1050 電流(A)11 使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165 付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け) 質量(kg)3 周波数(Hz)50/60 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227 最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°) 傾斜切断(°)0~45 電動機直巻整流子電動機 回転数(min-1[回/分])5500 刃物内径(Φmm)20 刃物外径(Φmm)165
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。 切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)100 消費電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410 定格時間(分)30 範囲(テーブル回転)45° 付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス 絶縁方式二重絶縁 傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45 刃数(p)72 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付 付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規 質量(kg)12.3 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)26 最大切込深さ(mm)(90°時)39.5 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)321 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)25.5 最大切込深さ(mm)(90°時)39 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)319 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.9 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)25.5 最大切込深さ(mm)(90°時)39 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)267 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.6 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm) ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4200 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465 付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)100 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)27 回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)254 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.5 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノコ刃外径(Φmm)190(180~190) ノコ刃内径(Φmm)20(19) 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)297 仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手 付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)3.5 仕様・用途ライト付き
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。 排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さを記憶し、素早く調整。 作業に合わせて向きを変更可能。 墨線位置の確認に便利。 フロア材の付け合わせに便利。 通電状況を確認可能。
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242 質量(kg)2.8
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)100 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)27 回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)293 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm)185 ノコ刃内径(Φmm)20(25) 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)61 回転数(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号251 全長(mm)334 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様 質量(kg)4 仕様・用途集じん機接続可
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ 質量(kg)4.3 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切込深さ(mm)(45°時)34 最大切込深さ(mm)(90°時)53 仕様・用途リフォーム向け 傾斜切断(°)0-45 適合切断材鉄材、アルミ、木材 最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!。傾斜角度微調整機能付。
仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5 トラスコ品番494-0423 質量(kg)12.4 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

SMS-190T スライド丸ノコ パオック 動画あり
チップソー外径(Φmm)190 チップソー内径(Φmm)20 対応材質木工用 最大回転数(min-1[r.p.m])5800 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000 電源(V)AC100(50/60Hz) 電流(A)12 定格消費電力(W)1050 チップソー厚さ(mm)2 刃数(p)72 定格使用時間(分)30 取扱説明書(1.49MB)
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

二重絶縁。ライト付。床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!。一般のマルノコとしても使用可能!。低騒音。強力型。後部固定ネジ付。墨線合わせ微調整可。ブレーキ付。集じん機に接続できます。
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(15°時)25 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)64 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 鋸身厚(mm)1.4 対応刃先厚さ(mm)2.0 付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10 質量(kg)4.4 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245 質量(kg)2.6 仕様・用途ライト付き
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

190mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツインクランプを搭載。 さらに、右手でも左手でも掴めるグリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど 付属品190mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ 質量(kg)8.8 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切込深さ(mm)(90°時)56 仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング 適合切断材鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm)最大210(90°)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)54.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245 質量(kg)2.7 仕様・用途ライト付き
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470ED
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)5 長さ(mm)238 質量(kg)2.3 付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ ベースアルミ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223 仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付 タイプ深切りタイプ 定格電流(A)10.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20 仕様・用途LEDライト付き 保証期間1年 絶縁方式二重絶縁
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470EDM
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ 質量(kg)2.3 タイプ深切り 電流(A)10.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422EDM
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド 質量(kg)2.6 タイプ定盤:メッキ 電源(V)100 消費電力(W)1010 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 コード長さ(m)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)100~125 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 仕様・用途集じん機接続 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

216mm万能切断卓上マルノコ R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。 これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。 この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ 質量(kg)5.8 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3750 最大切込深さ(mm)(45°時)35(ヘッド) 最大切込深さ(mm)(90°時)55(ヘッド) 仕様・用途ハウスリフォーム・DIY 適合切断材鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm)最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422ED
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド 質量(kg)2.6 タイプ定盤:スライドシート 電流(A)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 コード長さ(m)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)100~125 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36 機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 仕様・用途ライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

鉄板製ベース、集じん機接続可能
取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 材質(ベース)鉄板 仕様・用途集じん機接続可
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 傾斜切断(°)左45~右5 電源(V)単相100 全負荷電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・4 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)- 質量(kg)11 付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) アズワン品番65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断 付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) 質量(kg)7.7 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 全負荷電流(A)11 傾斜切断(°)0~左45 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上丸のこ
105mm幅間柱の一発切断可能 アルミダイカストベースで高精度切断 両傾斜切断で作業効率向上
ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 最大切断寸法(mm)(直角)H50×W105、H61×W70、(左右45°)H50×W70、H61×W50、(左右52°)H50×W60、(左傾斜45°)H38×W105、(右傾斜45°)H12×W105、(角度45°傾斜45°)左傾斜H38/右傾斜H12×W70 仕様レーザーマーカー付、LEDライト付 質量(kg)8 付属品スーパーチップソー(刃数72)、ダストバック、ボックススパナ(10mm)、サイドハンドル、プレート(B)、バイス組 トラスコ品番494-3040
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

エスコ電動丸鋸
ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)AC100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5(2心) 質量(kg)3.4 エスコ品番EA851EB-2
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

エスコ電気丸鋸
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)68/(45°時)46 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)AC100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5(2心) 質量(kg)3.6 エスコ品番EA851AF-2
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 静かな切断、高精度で、仕上りキレイ 2段ベルト駆動方式採用でクラス最高基準の低騒音 低騒音 ギヤ音がなく、クラス最高水準※1の低騒音を実現しました。騒音が気になる現場でも使用できます。 切断フィーリング ギヤ駆動から2段ベルト駆動になったことで、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、切断がスムーズになりました。 左右のライトで広範囲を明るく照らす 内蔵式ツインLEDライト搭載 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 材料を反転させずに傾斜切断可能 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付
電源(V)AC100 コード長さ(m)4.5(2心) 消費電力(W)1050 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200 質量(kg)10 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 付属品チップソー黒鯱(外径165/穴径20/刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組 質量(kg)13 全長×全幅W×全高(mm)750×455×430 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB
用途現場作業に 付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置 対応材質木工用 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)- 材質(ベース)鉄板 アズワン品番64-7055-18
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)165mm 深切り丸のこ
集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!。ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!。新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減。ベースの耐久性がUP。新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)。フッ素プレート対応(別売:品番379784)。コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能。切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載。のこ刃を左右から照らすツインLED。のこ刃とベース側面の平行度が調整可能。逆5°傾斜機構
電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])5000 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 仕様・用途ライトつき 取付穴径(Φmm)20 材質(ベース)アルミ ノコ刃直径(mm)165 関連資料メーカーカタログ(0.38MB)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)