軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])1100~2650
シャンク形状SDSマックスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)13
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号350
振動3軸合成値(m/s2)8.0
打撃エネルギーJoule(ジュール)8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値)
全長(mm)466
幅(mm)116
高さ(mm)230
仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース
質量(kg)5.3
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ
全長(mm)194
質量(kg)1.9
電流(A)11.5
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
全高(mm)236
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×236×87
コード長さ(m)5
保証期間1年
バフサイズ(Φmm)180
パッド径(Φmm)150
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118
打撃数(min-1[回/分])1300~2600
回転数(min-1[r.p.m])230~460
シャンク形状六角シャンク
電源(V)単相100
電流(A)13
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号351
振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル)
仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック
付属品ストッパポール、スポイド
質量(kg)6.3
長さ(mm)412
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ブレード交換は工具不要です。
デュアルLEDライト。
電子無段変速。
吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)木材230
切断能力(mm)パイプ150
ストローク数(min-1[回/分])0~2700
ストローク幅(mm)28
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)2.5
質量(kg)3.5
トラスコ品番352-9703
セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95
カーボンブラシ呼び番号1619P04838
アズワン品番65-2012-87
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度~モルタルの攪拌に。
トラスコ品番851-0841
寸法(mm)880×330×190
全長(mm)850
質量(kg)3.6
出力(W)1100
出力(kW)1.1
電源(V)100
消費電力(W)1100
対応材質モルタル
定格電流(A)11
電源コード(m)2.8
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700
アズワン品番64-8725-25
羽根径(Φmm)150
1本
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
ハイパワーで高切断。
ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。
回転数(min-1[r.p.m])11000~25000
ビット径(mm)8/6/6.35
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)43
質量(kg)3.6
付属品ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・テンプレートガイド・スパナ(口幅23mm)・チャックスリーブ(6mm)
アズワン品番64-7056-17
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)194
質量(kg)1.9
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)1100
ねじ径スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
全高(mm)251
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×87×251
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000
定格電流(A)11.5
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
バフサイズ(Φmm)180
パッド径(Φmm)150
無段変速スイッチ採用
0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用
作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付
吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で
付属品ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード・ワイドノズル
トラスコ品番292-1235
容量(L)35
消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)最大175
ノズル口径(Φmm)ワイドノズル/400ノズル/122
比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッドが付いた仕様です。
軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。
細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。
スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。
ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業
セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ
質量(kg)2.1
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000
定格電流(A)11.7
絶縁方式二重絶縁
危険物の類別非危険物
取付軸5/16-24UNF
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッドが付いた仕様です。
軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。
細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。
スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。
ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業
セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ
質量(kg)2.1
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000
定格電流(A)11.7
絶縁方式二重絶縁
危険物の類別非危険物
取付軸5/16-24UNF
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッド、180Φウールバフ、190Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。
細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。
スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。
ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業
セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、Φ180ウールバフ、Φ190ウレタンバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ
質量(kg)2.1
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000
定格電流(A)11.7
絶縁方式二重絶縁
危険物の類別非危険物
取付軸5/16-24UNF
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
独自のギヤアクション機構
車の磨き傷を出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが
速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)1100
質量(kg)2.2
パッド径(Φmm)125
全長(mm)212
全高(mm)295
回転数(min-1[r.p.m])200~660
電源(V)100
定格電流(A)11.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660
偏芯量Φ7.7mm
絶縁方式二重絶縁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295
保証期間1年
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。
細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。
スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。
ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業
セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ
質量(kg)2.1
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000
定格電流(A)11.7
絶縁方式二重絶縁
危険物の類別非危険物
取付軸5/16-UNF
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
SDS-maxハンマードリル(破つり兼用)スタンダードモデルです。
軽量・コンパクトで、狭い場所での作業にも対応できます。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
新防振設計で作業疲労を低減します。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
トラスコ品番491-6981
セット内容本体、ケース
質量(kg)6.8
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×265×115
コード長さ(m)5
回転数(min-1[回/分])170~340
穴あけ能力(mm)コアビット90
穴あけ能力(mm)ドリルビット40
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
作業に合わせて回転方向を変えられる(逆回転機構付)
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル・片口スパナ(17mm)、パッド組立(マジック式 148mm)、平座金付六角ボルト、六角棒レンチ5mm
種別コードなし
質量(kg)1.9
電流(A)11.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×87×251
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000
定格電流(A)11.7
絶縁方式二重絶縁
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)194×251×87
保証期間1年
パット取付軸(Φmm)16
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。
8.3Jの強力な打撃力です。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。
トラスコ品番378-5025
セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本
質量(kg)5.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102
打撃力(J)2~13
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
関連キーワード