6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。 ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。 ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
用途シンプル機能をお求めの方 質量(kg)約12 ホワイト 消費電力(W)50Hz:950・60Hz1300 外寸(mm)458×349×281 高周波出力(W)強(50Hz:520・60Hz650) 庫内寸法(mm)273×323×181 年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
ホワイト 質量(g)11700 周波数(Hz)50/60 容量(L)18 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280 発振周波数2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180 高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当 タイマー10秒~15分 皿径(Φmm)約25.5 年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ
用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式 付属品回転台、ターンテーブル 質量(kg)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力強/中/解凍 直径(Φcm)【ターンテーブル】約25.5 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)950/1300 発振周波数2450MHz 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】274×273×165 高周波出力(W)[強]520/650(50/60Hz)、[中]500 タイマー15分 庫内容量(L)17
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル 付属品回転台、ターンテーブル 質量(kg)10.7 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)950/1300(50/60Hz) 直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5 電源コード(m)1.5 発振周波数2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5 高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当) タイマー最大15分 庫内容量(L)約17 年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内を広々使えるフラットタイプ 使いやすいマイコン式単機能電子レンジ 日本全国で使えるヘルツフリー 大きなコンビニ弁当も温めOK 使いやすい縦開き開き式ドア 充実のジドウメニュー 自動メニュー総数13
仕様オートメニュー:有、メニュー数:13 付属品取扱説明書、電子レンジの使い方 寸法(mm)放熱スペース:左部100、後部100、上部150、右部100 質量(kg)12.4 点灯形庫内灯:LED/フラット型 定格消費電力(W)(50Hz/60Hz)950/1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354(取っ手含392)×286、加熱室有効:315×318×180 センサー無し 電源コード(m)1.5 ヒーター上側/下側:無 周波数ヘルツフリー 電源電圧(V)単相100 扉開閉方式縦開き式 レンジ出力(W)50Hz/500、350、解凍(120W相当)、60Hz/650、500、350、解凍(120W相当) 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)59.5 省エネ基準達成率(%)101 ボタン仕様マイコン式
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シンプル操作で誰でも使いやすく! よく使うワット数&時間の「ワンタッチスタート」搭載。 とにかく少ない操作で使えるシンプルさを追求しました。 出力を3段階に変えられ、レトルト食品などの温め表記時間に合わせるのに便利です。
付属品ガラス皿・回転受け台・取扱説明書 材質本体:鋼板、ドアガラス:強化ガラス、操作パネル:ABS、取っ手:ABS 質量(kg)本体:約12 ホワイト 区分A(単機能電子レンジ) 出力(W)50Hz:520・500・解凍、60Hz:650・500・解凍 容量(L)約18 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.4 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×314×180 発振周波数2450MHz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約452×380×262 電源周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)(50/60Hz)970/1320 タイマー0-15分(解凍30分) 皿径(Φmm)ターンテーブル: 約270 年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能の年間消費電力量:60.1(50Hz/60Hz)、年間待機時消費電力量:0.0(50Hz/60Hz) 省エネ基準達成率(%)100(50Hz/60Hz)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷