2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作りたての温かいお料理を冷まさずにおいしく。
用途ダイニングテーブルに適した大きさ 付属品収納用袋、本体留めベルト電源コード、保証書兼取扱説明書 グレー 質量(g)670 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464.5×240×12.3 温度調整範囲(℃)2段階調節:80、100
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

持ち帰った料理や作りたての料理を食べていると、気が付いたときには料理が冷めきってしまっていることありませんか? そんなお悩みを解決してくれる、出来立ての温かさが続く、ずっと美味しい時間が続く「mlteフードウォーマー」 本体に料理を載せて温度を設定するだけ。最後の一口を食べきるまで、様々な料理や飲み物を保温してくれます。 買ったお弁当も、容器に入ったまま温められます。晩酌のお供を保温するのにもオススメです。 天面に操作ボタンや表示パネルが無いので、ヒーターエリアを広く使えて便利。温度変化が分かりやすいサーモマーク付きなので安心。
材質[天面]強化ガラス(全面物理強化)、[下ケース]ポリプロピレン 質量(kg)1.25 電源(V)100 耐荷重(kg)10 コード長さ(m)1.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×25 機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット搭載)、マイコン式タッチ操作パネル 温度調節範囲(℃)60~100 設定可能温度(℃)60~100(10℃刻み)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷